Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 1 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 2 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 3 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 4 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 5 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 6 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 7 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 8 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 9 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 10 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 1 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 2 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 3 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 4 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 5 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 6 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 7 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 8 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 9 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT
Фото - 10 - Система пиловидалення ASA 18 COMPACT

Система пиловидалення ASA 18 COMPACT (5701407000)

Всмоктуючий пристрій для акумуляторного перфоратора ABH 18 COMPACT, M-CUBE
Номер товару 5701407000
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
10368 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Система пиловидалення для акумуляторного перфоратора ABH 18 COMPACT

Практично безпилова робота

Захищає внутрішні приміщення від забруднення дрібнодисперсним пилом, що утворюється під час свердління.

Не потребує зовнішнього пилососа

Система вже оснащена функцією всмоктування та отримує живлення безпосередньо від перфоратора через контактне з'єднання.

Автоматичне всмоктування пилу

Пиловидалення запускається автоматично під час увімкнення перфоратора та продовжує працювати приблизно 5 секунд після завершення свердління. Це дає змогу видаляти пил, який міг би висипатися під час виймання свердла з отвору.

Регульований обмежувач глибини

Запобігає надмірному заглибленню свердла та оснащений шкалою для точного налаштування.

Освітлення робочої зони

Світлодіодне підсвічування основи покращує огляд робочої ділянки та зменшує утворення тіней від телескопічної напрямної.

Вага 1,6 кг
Підходить для довжини свердла, мін. / макс. 100-160 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Підходить для діаметра свердла, мін. / макс. 4-16 мм
Макс. глибина свердління за цикл 85 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Система пиловидалення для акумуляторного перфоратора ABH 18 COMPACT

Практично безпилова робота

Захищає внутрішні приміщення від забруднення дрібнодисперсним пилом, що утворюється під час свердління.

Не потребує зовнішнього пилососа

Система вже оснащена функцією всмоктування та отримує живлення безпосередньо від перфоратора через контактне з'єднання.

Автоматичне всмоктування пилу

Пиловидалення запускається автоматично під час увімкнення перфоратора та продовжує працювати приблизно 5 секунд після завершення свердління. Це дає змогу видаляти пил, який міг би висипатися під час виймання свердла з отвору.

Регульований обмежувач глибини

Запобігає надмірному заглибленню свердла та оснащений шкалою для точного налаштування.

Освітлення робочої зони

Світлодіодне підсвічування основи покращує огляд робочої ділянки та зменшує утворення тіней від телескопічної напрямної.

Характеристики arrow_down
Вага 1,6 кг
Підходить для довжини свердла, мін. / макс. 100-160 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Підходить для діаметра свердла, мін. / макс. 4-16 мм
Макс. глибина свердління за цикл 85 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -75.9 %
637.74 грн/шт
153.89 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
36000 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -42.9 %
45.6 грн/шт
26.04 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
521.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності