Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m
Фото - 1 - Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m
Фото - 2 - Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m
Фото - 3 - Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m
Фото - 4 - Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m
Фото - 5 - Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m
Фото - 1 - Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m
Фото - 2 - Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m
Фото - 3 - Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m
Фото - 4 - Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m
Фото - 5 - Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m

Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, L3 m (071465071)

Рулетка кишенькова для зовнішніх і внутрішніх вимірювань, W16 mm, L3 m -арт. 071465 071
Номер товару 071465071
В наявності
Ціна:
336 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Компактна рулетка для зовнішніх і внутрішніх вимірювань

  • Зручна для вимірювання ніш, прорізів, меблів і внутрішніх розмірів конструкцій
  • Рухомий зачіп компенсує свою товщину під час зовнішніх і внутрішніх вимірювань
  • Компактний корпус легко поміщається в кишені або сумці з інструментом
  • Двостороннє маркування стрічки
  • Потрійне заклепкове кріплення зачепа для тривалого строку служби
  • Кліпса для кріплення на ремінь
  • Клас точності II згідно з вимогами ЄС
Матеріал корпусу Пластик
Ширина стрічки (B) 16 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 3 м
Клас точності II

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Компактна рулетка для зовнішніх і внутрішніх вимірювань

  • Зручна для вимірювання ніш, прорізів, меблів і внутрішніх розмірів конструкцій
  • Рухомий зачіп компенсує свою товщину під час зовнішніх і внутрішніх вимірювань
  • Компактний корпус легко поміщається в кишені або сумці з інструментом
  • Двостороннє маркування стрічки
  • Потрійне заклепкове кріплення зачепа для тривалого строку служби
  • Кліпса для кріплення на ремінь
  • Клас точності II згідно з вимогами ЄС
Характеристики arrow_down
Матеріал корпусу Пластик
Ширина стрічки (B) 16 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 3 м
Клас точності II
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3.48 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -49.7 %
12.8 грн/шт
6.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
21.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити