Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці трикотажні, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці трикотажні, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці трикотажні, пара, розмір 10

Рукавиці трикотажні, пара, розмір 10 (0899400140)

Рукавиці трикотажні, бавовна, пара, р.10 -арт. 0899400140
Номер товару 0899400140
Немає в наявності
Ціна:
95.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 12 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Skin-friendly cotton glove with good heat-protection and cold-protection properties
Розмір 10
Стандарт EN 420
Категорія I
Матеріал Бавовна
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Для будь-яких робіт, що вимагають м'яких на дотик рукавичок Чудовий захист від високих і низьких температур Підходять для робіт в транспортному, будівельному і керуючому секторах

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Skin-friendly cotton glove with good heat-protection and cold-protection properties
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Стандарт EN 420
Категорія I
Матеріал Бавовна
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Для будь-яких робіт, що вимагають м'яких на дотик рукавичок Чудовий захист від високих і низьких температур Підходять для робіт в транспортному, будівельному і керуючому секторах
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
1814.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
15 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення