Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки трикотажные, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки трикотажные, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки трикотажные, пара, размер 10

Перчатки трикотажные, пара, размер 10 (0899400140)

Перчатки трикотажные, хлопок, пара, р.10-арт. 0899400140
Номер товара 0899400140
Нет в наличии
Цена:
95.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 12 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Skin-friendly cotton glove with good heat-protection and cold-protection properties
Размер 10
Стандарт EN 420
Категория I
Материал Хлопок
Специализация Механические риски
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения Для любых работ, требующих мягких на ощупь перчаток Превосходная защита от высоких и низких температур Подходят для работ в транспортном, строительном и управляющем секторах

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Skin-friendly cotton glove with good heat-protection and cold-protection properties
Характеристики arrow_down
Размер 10
Стандарт EN 420
Категория I
Материал Хлопок
Специализация Механические риски
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения Для любых работ, требующих мягких на ощупь перчаток Превосходная защита от высоких и низких температур Подходят для работ в транспортном, строительном и управляющем секторах
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
45.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
29.58 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
50.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ