Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пристрій для розмотування кабельних барабанів XB300
Фото - 1 - Пристрій для розмотування кабельних барабанів XB300
Фото - 2 - Пристрій для розмотування кабельних барабанів XB300
Фото - 3 - Пристрій для розмотування кабельних барабанів XB300
Фото - 4 - Пристрій для розмотування кабельних барабанів XB300
Фото - 1 - Пристрій для розмотування кабельних барабанів XB300
Фото - 2 - Пристрій для розмотування кабельних барабанів XB300
Фото - 3 - Пристрій для розмотування кабельних барабанів XB300
Фото - 4 - Пристрій для розмотування кабельних барабанів XB300

Пристрій для розмотування кабельних барабанів XB300 (0975811300)

Пристрій для розмотування кабельних барабанів 300KG-XB300 -арт. 0975811300
Номер товару 0975811300
Немає в наявності
Ціна:
12266.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Диспенсер для кабелю XB300

Підходить для пошкоджених кабельних барабанів. Максимальне навантаження – до 300 кг

Конструкція

  • Компактний корпус із низьким профілем
  • Зручний формат для транспортування та роботи

Стійкість

  • 6 прогумованих опор
  • Надійне зчеплення з поверхнею
  • Без ковзання під час використання

Захист поверхонь

  • Підходить для готових підлогових покриттів
  • Не пошкоджує поверхню під час роботи

Функціональність

  • Знімний центральний шпиндель
  • Робота з різними отворами кабельних барабанів
  • Акуратне розмотування без заплутування кабелю
Матеріал Пластик
Висота 105 мм
Вага 1300 г
Вантажопідйомність 300 кг
Довжина 300 мм
Ширина 300 мм
Типове позначення XB300

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Диспенсер для кабелю XB300

Підходить для пошкоджених кабельних барабанів. Максимальне навантаження – до 300 кг

Конструкція

  • Компактний корпус із низьким профілем
  • Зручний формат для транспортування та роботи

Стійкість

  • 6 прогумованих опор
  • Надійне зчеплення з поверхнею
  • Без ковзання під час використання

Захист поверхонь

  • Підходить для готових підлогових покриттів
  • Не пошкоджує поверхню під час роботи

Функціональність

  • Знімний центральний шпиндель
  • Робота з різними отворами кабельних барабанів
  • Акуратне розмотування без заплутування кабелю
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Висота 105 мм
Вага 1300 г
Вантажопідйомність 300 кг
Довжина 300 мм
Ширина 300 мм
Типове позначення XB300
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
190.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
317.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності