Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Устройство для разматывания кабельных барабанов XB300
Фото - 1 - Устройство для разматывания кабельных барабанов XB300
Фото - 2 - Устройство для разматывания кабельных барабанов XB300
Фото - 3 - Устройство для разматывания кабельных барабанов XB300
Фото - 4 - Устройство для разматывания кабельных барабанов XB300
Фото - 1 - Устройство для разматывания кабельных барабанов XB300
Фото - 2 - Устройство для разматывания кабельных барабанов XB300
Фото - 3 - Устройство для разматывания кабельных барабанов XB300
Фото - 4 - Устройство для разматывания кабельных барабанов XB300

Устройство для разматывания кабельных барабанов XB300 (0975811300)

Устройство для разматывания кабельных барабанов XB300
Номер товара 0975811300
Нет в наличии
Цена:
12266.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Особенно подходит для поврежденных кабельных барабанов. Грузоподъемность до 300 кг Компактный диспенсер для кабеля с легким и изящным дизайном 6 прорезиненных ножек в качестве надежной нескользящей опоры Идеально подходит для защиты поверхностей готового напольного покрытия. Съемный центральный стержень для различных размеров отверстий кабельного барабана Это обеспечивает беспроблемную и эффективную работу без спутывания кабелей.
Материал Пластик
Высота 105 мм
Вес 1300 г
Грузоподъемность 300 кг
Длина 300 мм
Ширина 300 мм
Типовое обозначение XB300

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Особенно подходит для поврежденных кабельных барабанов. Грузоподъемность до 300 кг Компактный диспенсер для кабеля с легким и изящным дизайном 6 прорезиненных ножек в качестве надежной нескользящей опоры Идеально подходит для защиты поверхностей готового напольного покрытия. Съемный центральный стержень для различных размеров отверстий кабельного барабана Это обеспечивает беспроблемную и эффективную работу без спутывания кабелей.
Характеристики arrow_down
Материал Пластик
Высота 105 мм
Вес 1300 г
Грузоподъемность 300 кг
Длина 300 мм
Ширина 300 мм
Типовое обозначение XB300
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!