Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Омивач вітрового скла BLITZ-Winter, 3000 ml
Фото - 1 - Омивач вітрового скла BLITZ-Winter, 3000 ml
Фото - 1 - Омивач вітрового скла BLITZ-Winter, 3000 ml
Video thumbnail for Омивач вітрового скла BLITZ-Winter, 3000 ml

Омивач вітрового скла BLITZ-Winter, 3000 ml (5892332810)

6 відгуків Написати відгук
BLITZ-Winter зимова рідина для скла, до -21°С, 3000 мл -арт. 5892332810
Номер товару 5892332810
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

НАНО ефект

  • Рідина містить наночастинки, які після нанесення створюють на поверхні скла захисний шар
  • Скляна поверхня стає більш стійкою до забруднень, жиру та відштовхує воду
  • Забезпечує покращену видимість у нічний час та в дощові дні
  • Запобігає утворенню відкладень

3 літри розведеної рідини, готової до використання за температури до -21 градуса

  • Практичний, швидкий у використанні, немає проблем з пошуком води для розведення.
  • Немає небезпеки надто високої концентрації або занадто розбавленої рідини, що призведе до зниження ефективності
  • 3 літри — звичайнісінький об'єм бачка з рідиною омивача лобового скла

Упаковка Дойпак

  • Практична упаковка, яка може залишатися в багажнику довгий час, не турбуючись про те, що вона зламається або розсиплеться
  • Зручна упаковка для перенесення

Немістить метанолу

Олександр 19.01.2024

Хороший омивач, дійсно пісня нанесення на склі утворюється якась захисна плівка. Київські морози в -15 пережила чудово, всім рекомендую.

Петро Бондарь 20.01.2024

За рахунок пакування дуже зручно возити з собою, можна розвести навіть на заправці. Мені сподобався ефект від нанесення.

Анатолій 26.01.2024

Був вражений, бо дійсно після нанесення з'явилася якась захисна плівочка, працює навіть при дуже низьких температурах.

Даниил 29.01.2024

Прикольный чехол для переноски и хранить действительно удобно, работу свою выполняет на все 100%!

Юлий 07.02.2024

Я пользуюсь этой жидкостью уже несколько лет и очень доволен. Она отлично справляется со своей задачей и не подводит даже в самые сильные морозы. Рекомендую всем!

Максим 10.02.2024

Отличная зимняя омывайка! Заливаю ее уже второй год подряд и никаких нареканий. Не замерзает даже в самые сильные морозы, отлично отмывает грязь и снег. Расход экономичный, хватает надолго.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Омивач вітрового скла BLITZ-Winter, 3000 ml - відео
Опис arrow_down

НАНО ефект

  • Рідина містить наночастинки, які після нанесення створюють на поверхні скла захисний шар
  • Скляна поверхня стає більш стійкою до забруднень, жиру та відштовхує воду
  • Забезпечує покращену видимість у нічний час та в дощові дні
  • Запобігає утворенню відкладень

3 літри розведеної рідини, готової до використання за температури до -21 градуса

  • Практичний, швидкий у використанні, немає проблем з пошуком води для розведення.
  • Немає небезпеки надто високої концентрації або занадто розбавленої рідини, що призведе до зниження ефективності
  • 3 літри — звичайнісінький об'єм бачка з рідиною омивача лобового скла

Упаковка Дойпак

  • Практична упаковка, яка може залишатися в багажнику довгий час, не турбуючись про те, що вона зламається або розсиплеться
  • Зручна упаковка для перенесення

Немістить метанолу

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Відгуків (6) arrow_down
Олександр 19.01.2024

Хороший омивач, дійсно пісня нанесення на склі утворюється якась захисна плівка. Київські морози в -15 пережила чудово, всім рекомендую.

Петро Бондарь 20.01.2024

За рахунок пакування дуже зручно возити з собою, можна розвести навіть на заправці. Мені сподобався ефект від нанесення.

Анатолій 26.01.2024

Був вражений, бо дійсно після нанесення з'явилася якась захисна плівочка, працює навіть при дуже низьких температурах.

Даниил 29.01.2024

Прикольный чехол для переноски и хранить действительно удобно, работу свою выполняет на все 100%!

Юлий 07.02.2024

Я пользуюсь этой жидкостью уже несколько лет и очень доволен. Она отлично справляется со своей задачей и не подводит даже в самые сильные морозы. Рекомендую всем!

Максим 10.02.2024

Отличная зимняя омывайка! Заливаю ее уже второй год подряд и никаких нареканий. Не замерзает даже в самые сильные морозы, отлично отмывает грязь и снег. Расход экономичный, хватает надолго.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
635.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
296.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
2376 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити