Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Фото - 1 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Знижка -22.3 %
Фото - 2 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Знижка -22.3 %
Фото - 3 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Знижка -22.3 %
Фото - 4 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Знижка -22.3 %
Фото - 5 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Знижка -22.3 %
Фото - 6 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Знижка -22.3 %
Фото - 7 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Знижка -22.3 %
Фото - 1 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Фото - 2 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Фото - 3 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Фото - 4 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Фото - 5 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Фото - 6 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
Фото - 7 - Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8

Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8 (0558472001)

Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8 З'ЄДНУВАЧ-VGOLD-JPT-1,0QMM-L200MM
Номер товару 0558472001
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
54 грн/шт
-22.3 %
41.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
With attached cable FLRY
Перетин дроту 1 мм²
Кількість фіксуючих язичків 2 шт.
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 2,8 x 0,8 мм
Довжина кабелю 200 мм
Відповідає оригінальному номеру запасної частини VW 000 979 133 A
Колір Жовтий
Покриття Позолота

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
With attached cable FLRY
Характеристики arrow_down
Перетин дроту 1 мм²
Кількість фіксуючих язичків 2 шт.
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 2,8 x 0,8 мм
Довжина кабелю 200 мм
Відповідає оригінальному номеру запасної частини VW 000 979 133 A
Колір Жовтий
Покриття Позолота
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
64.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
62.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8400 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
50.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.48 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
15.6 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -54.3 %
535.78 грн/шт
245.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити