Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Фото - 1 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Скидка -22.3 %
Фото - 2 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Скидка -22.3 %
Фото - 3 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Скидка -22.3 %
Фото - 4 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Скидка -22.3 %
Фото - 5 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Скидка -22.3 %
Фото - 6 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Скидка -22.3 %
Фото - 7 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Скидка -22.3 %
Фото - 1 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Фото - 2 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Фото - 3 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Фото - 4 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Фото - 5 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Фото - 6 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8
Фото - 7 - Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8

Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8 (0558472001)

Ремонтный проводной плоский гнездовой контакт JPT 2,8 СОЕДИНИТЕЛЬ-VGOLD-JPT-1,0QMM-L200MM
Номер товара 0558472001
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
54 грн/шт
-22.3 %
41.94 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
With attached cable FLRY
Сечение проволоки 1 мм²
Количество фиксирующих язычков 2 шт.
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 2,8 x 0,8 мм
Длина кабеля 200 мм
Соответствует оригинальному номеру запасной части VW 000 979 133 A
Цвет Желтый
Покрытие Позолота

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
With attached cable FLRY
Характеристики arrow_down
Сечение проволоки 1 мм²
Количество фиксирующих язычков 2 шт.
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 2,8 x 0,8 мм
Длина кабеля 200 мм
Соответствует оригинальному номеру запасной части VW 000 979 133 A
Цвет Желтый
Покрытие Позолота
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
17.82 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купить
16796.58 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
597.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13211.22 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить