Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Основа для профілю VARIFIX для поперечного силового замка PRFL41
Фото - 1 - Основа для профілю VARIFIX для поперечного силового замка PRFL41
Знижка -59.7 %
Фото - 2 - Основа для профілю VARIFIX для поперечного силового замка PRFL41
Знижка -59.7 %
Фото - 1 - Основа для профілю VARIFIX для поперечного силового замка PRFL41
Фото - 2 - Основа для профілю VARIFIX для поперечного силового замка PRFL41

Основа для профілю VARIFIX для поперечного силового замка PRFL41 (0862004011)

Основа для профілю VARIFIX для поперечного силового замка PRFL41 -арт. 0862004011
Номер товару 0862004011
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
685.02 грн/шт
-59.7 %
276 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кріплення С-подібних напрямних VARIFIX® з силовим замком
Сертифіковано за стандартом Cradle to Cradle
  • Модернізація будівлі з використанням безпечних матеріалів
  • Ширший спектр застосування для GreenBuilding та сертифікації будівель відповідно до LEED®, BREEAM® та DGNB
  • Відстань між отворами (LA1) 100 мм
    Довжина профілю (Lp) 120 мм
    Ширина подовженого отвору (LB1) 13,5 мм
    Довжина кріпильної пластини (L) 135 мм
    Ширина подовженого отвору 2 (LB2) 20 мм
    Довжина подовженого отвору (LL1) 25 мм
    Висота профілю (Hp) 35 мм
    Довжина подовженого отвору 2 (LL2) 36 мм
    Внутрішня ширина профілю (Bp) 41,5 мм
    Відстань між отворами 2 (LA2) 52 мм
    Відстань між отворами 3 (LA3) 54 мм
    Товщина кріпильної пластини (t) 6 мм
    Товщина профілю (tp) 6 мм
    Ширина кріпильної пластини (B) 65 мм
    Вага 780 г
    Покриття Оцинкований
    Матеріал Сталь
    Підходить для монтажної шини 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 44 мм
    Область застосування Для кріплення С- подібних монтажних напрямних до підлоги, стіни або стелі, а також у повітроводах. Для кутових з'єднувачів, кронштейнів і вільних конструкцій

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Для кріплення С-подібних напрямних VARIFIX® з силовим замком
    Сертифіковано за стандартом Cradle to Cradle
  • Модернізація будівлі з використанням безпечних матеріалів
  • Ширший спектр застосування для GreenBuilding та сертифікації будівель відповідно до LEED®, BREEAM® та DGNB
  • Характеристики arrow_down
    Відстань між отворами (LA1) 100 мм
    Довжина профілю (Lp) 120 мм
    Ширина подовженого отвору (LB1) 13,5 мм
    Довжина кріпильної пластини (L) 135 мм
    Ширина подовженого отвору 2 (LB2) 20 мм
    Довжина подовженого отвору (LL1) 25 мм
    Висота профілю (Hp) 35 мм
    Довжина подовженого отвору 2 (LL2) 36 мм
    Внутрішня ширина профілю (Bp) 41,5 мм
    Відстань між отворами 2 (LA2) 52 мм
    Відстань між отворами 3 (LA3) 54 мм
    Товщина кріпильної пластини (t) 6 мм
    Товщина профілю (tp) 6 мм
    Ширина кріпильної пластини (B) 65 мм
    Вага 780 г
    Покриття Оцинкований
    Матеріал Сталь
    Підходить для монтажної шини 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 44 мм
    Застосування arrow_down
    Область застосування Для кріплення С- подібних монтажних напрямних до підлоги, стіни або стелі, а також у повітроводах. Для кутових з'єднувачів, кронштейнів і вільних конструкцій
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    Знижка -74.7 %
    85.2 грн/шт
    21.54 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 50 шт
    Купити
    6.36 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 100 шт
    Передзамовлення
    5340 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    10.98 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 25 шт
    Купити
    12 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 200 шт
    Передзамовлення