Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Профильн. основание VARIFIX для поперечины перекл.
Фото - 1 - Профильн. основание VARIFIX для поперечины перекл.
Скидка -59.7 %
Фото - 2 - Профильн. основание VARIFIX для поперечины перекл.
Скидка -59.7 %
Фото - 1 - Профильн. основание VARIFIX для поперечины перекл.
Фото - 2 - Профильн. основание VARIFIX для поперечины перекл.

Профильн. основание VARIFIX для поперечины перекл. (0862004011)

Профильн. основание VARIFIX для поперечины перекл. ПЯТКА-VARIFIX-41-CROSS-POWERKNOB VARIFIX
Номер товара 0862004011
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
685.02 грн/шт
-59.7 %
276 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для крепления С-образных направляющих VARIFIX® с силовым замком
Сертифицирован по стандарту Cradle to Cradle
  • Модернизация здания с использованием безопасных материалов
  • Ширший спектр применения для GreenBuilding и сертификации зданий в соответствии с LEED®, BREEAM® и DGNB
  • Расстояние между отверстиями (LA1) 100 мм
    Длина профиля (Lp) 120 мм
    Ширина удлиненного отверстия (LB1) 13,5 мм
    Длина крепежной пластины (L) 135 мм
    Ширина удлиненного отверстия 2 (LB2) 20 мм
    Длина удлиненного отверстия (LL1) 25 мм
    Высота профиля (Hp) 35 мм
    Длина удлиненного отверстия 2 (LL2) 36 мм
    Внутренняя ширина профиля (Bp) 41,5 мм
    Расстояние между отверстиями 2 (LA2) 52 мм
    Расстояние между отверстиями 3 (LA3) 54 мм
    Толщина крепежной пластины (t) 6 мм
    Толщина профиля (tp) 6 мм
    Ширина крепежной пластины (B) 65 мм
    Вес 780 г
    Покрытие Оцинкованный
    Материал Сталь
    Подходит для монтажной шины 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 44 мм
    Область применения Для крепления С-образных монтажных направляющих к полу, стене или потолку, а также в воздуховодах. Для угловых соединителей, кронштейнов и свободных конструкций

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Для крепления С-образных направляющих VARIFIX® с силовым замком
    Сертифицирован по стандарту Cradle to Cradle
  • Модернизация здания с использованием безопасных материалов
  • Ширший спектр применения для GreenBuilding и сертификации зданий в соответствии с LEED®, BREEAM® и DGNB
  • Характеристики arrow_down
    Расстояние между отверстиями (LA1) 100 мм
    Длина профиля (Lp) 120 мм
    Ширина удлиненного отверстия (LB1) 13,5 мм
    Длина крепежной пластины (L) 135 мм
    Ширина удлиненного отверстия 2 (LB2) 20 мм
    Длина удлиненного отверстия (LL1) 25 мм
    Высота профиля (Hp) 35 мм
    Длина удлиненного отверстия 2 (LL2) 36 мм
    Внутренняя ширина профиля (Bp) 41,5 мм
    Расстояние между отверстиями 2 (LA2) 52 мм
    Расстояние между отверстиями 3 (LA3) 54 мм
    Толщина крепежной пластины (t) 6 мм
    Толщина профиля (tp) 6 мм
    Ширина крепежной пластины (B) 65 мм
    Вес 780 г
    Покрытие Оцинкованный
    Материал Сталь
    Подходит для монтажной шины 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 44 мм
    Применение arrow_down
    Область применения Для крепления С-образных монтажных направляющих к полу, стене или потолку, а также в воздуховодах. Для угловых соединителей, кронштейнов и свободных конструкций
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    Знижка -76 %
    70.62 грн/шт
    16.92 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 25 шт
    Купить
    Знижка -65.2 %
    31.12 грн/шт
    10.82 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 50 шт
    Купить
    Знижка -48.3 %
    148.31 грн/шт
    76.62 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 10 шт
    Купить
    Знижка -48.1 %
    80.54 грн/шт
    41.82 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 10 шт
    Купить