Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет продувний, загнуте сопло
Фото - 1 - Пістолет продувний, загнуте сопло
Фото - 1 - Пістолет продувний, загнуте сопло

Пістолет продувний, загнуте сопло (07149211)

Пістолет продувний, загнуте сопло, пластиковий, 90 mm -арт. 07149211
Номер товару 07149211
В наявності
Ціна:
1023.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги продувного пістолету Wurth:
  • Висока якість виготовлення: продувний пістолет Wurth виготовлений з використанням високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність і надійність в роботі.
  • Ефективність: завдяки потужному об'єму повітряного потоку, продувний пістолет Wurth ефективно видаляє пилюку, бруд та інші забруднення з різних поверхонь.
  • Зручний у використанні: дизайн продувного пістолету Wurth розроблений з урахуванням комфорту і зручності роботи. Він легкий та має ергономічну рукоятку, що дозволяє з легкістю керувати ним під час роботи.
  • Регульований повітряний потік: продувний пістолет Wurth має можливість регулювати силу потоку повітря, що дозволяє точно налаштувати його для виконання різноманітних завдань.
  • Універсальність: цей продувний пістолет ідеально підходить для використання в автомобільній промисловості, будівництві, ремонтних роботах та багатьох інших сферах.
Робочий тиск, макс. 16 бар
Форсунка, діаметр прохідного отвору 2,9 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -20 до 60 °C
Витрата повітря 501 л/хв
Довжина труби 90 мм
Матеріал Поліоксіметилен
Виконання Трубка під кутом

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги продувного пістолету Wurth:
  • Висока якість виготовлення: продувний пістолет Wurth виготовлений з використанням високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність і надійність в роботі.
  • Ефективність: завдяки потужному об'єму повітряного потоку, продувний пістолет Wurth ефективно видаляє пилюку, бруд та інші забруднення з різних поверхонь.
  • Зручний у використанні: дизайн продувного пістолету Wurth розроблений з урахуванням комфорту і зручності роботи. Він легкий та має ергономічну рукоятку, що дозволяє з легкістю керувати ним під час роботи.
  • Регульований повітряний потік: продувний пістолет Wurth має можливість регулювати силу потоку повітря, що дозволяє точно налаштувати його для виконання різноманітних завдань.
  • Універсальність: цей продувний пістолет ідеально підходить для використання в автомобільній промисловості, будівництві, ремонтних роботах та багатьох інших сферах.
Характеристики arrow_down
Робочий тиск, макс. 16 бар
Форсунка, діаметр прохідного отвору 2,9 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -20 до 60 °C
Витрата повітря 501 л/хв
Довжина труби 90 мм
Матеріал Поліоксіметилен
Виконання Трубка під кутом
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4301.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
26.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1485.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити