Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пробійник, D16 mm
Фото - 1 - Пробійник, D16 mm

Пробійник, D16 mm (08802303)

Пробійник круглий, D16 mm -арт. 08802303
Номер товару 08802303
Немає в наявності
Ціна:
981 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для круглих люверсів
Кована сталь
Діаметр (Ø) 16 мм
Виконання Кован.
Форма Круглий
Матеріал Сталь
Область застосування
Для пробивання отворів у гумі, картоні, шкірі, пластикових тентах тощо

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для круглих люверсів
Кована сталь
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 16 мм
Виконання Кован.
Форма Круглий
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування
Для пробивання отворів у гумі, картоні, шкірі, пластикових тентах тощо
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -53 %
387.96 грн/шт
182.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
570 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1700.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
720.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13500 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
510 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити