Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A10, R134a
Фото - 1 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A10, R134a
Фото - 1 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A10, R134a

Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A10, R134a (W050101003)

Пристрій для обсл. кондиціонерів, авт., інше A / CSERVSTAT-COOLIUSA10-SORT-CYRILLIC WOW
Номер товару W050101003
В наявності
Залишилось 4 од.
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
COOLIUS® A10 повністю автоматична станція. Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів COOLIUS® А10 поєднує в собі інноваційне технічне оснащення і сучасний дизайн.
  • Потужний компресор сприяє швидкому відновлення та рециркуляції холодоагента
  • Високоефективний фільтр холодоагента надійно оберігає систему від забруднень
  • Автоматичний контроль тиску в системі
  • Шланги для обслуговування довжиною 3м
  • Автоматичне видалення неконденсованих газів 2 механічних манометра для точного контролю тиску
  • Електромагнітні клапани високого і низького тиску
  • Міцна металева конструкція з пластиковою передньою кришкою
  • Вбудований термопринтер Графічний дисплей з зазначенням всіх виміряних значень і необхідних даних
  • Оновлення бази даних через інтерфейс USB
  • Звуковий сигнал в разі помилок або підказок
Висота 1045 мм
Робочий тиск, макс. 20 бар
Довжина шлангу 3 м
Потужність витяжки 300 г/хв
Глибина 545 мм
Ширина 572 мм
Вага пристрою 65 кг
Галузь застосування: для заправки кондиціонерів новим холодоагентом 1234yf для легкових автомобілів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
COOLIUS® A10 повністю автоматична станція. Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів COOLIUS® А10 поєднує в собі інноваційне технічне оснащення і сучасний дизайн.
  • Потужний компресор сприяє швидкому відновлення та рециркуляції холодоагента
  • Високоефективний фільтр холодоагента надійно оберігає систему від забруднень
  • Автоматичний контроль тиску в системі
  • Шланги для обслуговування довжиною 3м
  • Автоматичне видалення неконденсованих газів 2 механічних манометра для точного контролю тиску
  • Електромагнітні клапани високого і низького тиску
  • Міцна металева конструкція з пластиковою передньою кришкою
  • Вбудований термопринтер Графічний дисплей з зазначенням всіх виміряних значень і необхідних даних
  • Оновлення бази даних через інтерфейс USB
  • Звуковий сигнал в разі помилок або підказок
Характеристики arrow_down
Висота 1045 мм
Робочий тиск, макс. 20 бар
Довжина шлангу 3 м
Потужність витяжки 300 г/хв
Глибина 545 мм
Ширина 572 мм
Вага пристрою 65 кг
Застосування arrow_down
Галузь застосування: для заправки кондиціонерів новим холодоагентом 1234yf для легкових автомобілів.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -64.9 %
2.39 грн/шт
0.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
1308.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 2 шт
Купити