Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пусковий важіль восстанав. запобіжника ATO
Фото - 1 - Пусковий важіль восстанав. запобіжника ATO
Фото - 1 - Пусковий важіль восстанав. запобіжника ATO

Пусковий важіль восстанав. запобіжника ATO (0731100005)

Пусковий важіль восстанав. запобіжника ATO ПРЕДОХРАН.АВТОМ.5A
Номер товару 0731100005
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1308.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
For non-stop operation (fixed installation) and fault finding (diagnostics)
Номінальна напруга, макс. 28 В/пост.струму
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 85 °C
Сила струму, макс. 5 A
Поверхня контактів Луджене
Колір Світло-коричневий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
For non-stop operation (fixed installation) and fault finding (diagnostics)
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга, макс. 28 В/пост.струму
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 85 °C
Сила струму, макс. 5 A
Поверхня контактів Луджене
Колір Світло-коричневий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
24958.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
5220 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
135.6 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
16333.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1380 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
313.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити