Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 тип A, 1350 шт.
Фото - 1 - Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 тип A, 1350 шт.
Фото - 2 - Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 тип A, 1350 шт.
Фото - 1 - Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 тип A, 1350 шт.
Фото - 2 - Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 тип A, 1350 шт.

Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 тип A, 1350 шт. (5964046000)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 тип A, 1350 шт.
Номер товару 5964046000
В наявності
Ціна:
17400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 форма A у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить ущільнювальні кільця з міді для герметизації статичних різьбових з'єднань трубопроводів і гідравлічних систем.

Кільця відповідають DIN 7603, мають форму A з прямокутним перетином, відзначаються високою корозійною стійкістю та термостійкістю до +300 °C.

Комплектація набору

  • 100 ущільнювальних кілець 6×10 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 8×12 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 8×14 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 10×14 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 10×16 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 12×16 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 12×18 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 14×18 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 14×20 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 16×22 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 18×24 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 20×26 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 22×27 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 24×30 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 26×32 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 28×34 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 30×36 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 32×38 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1350 предметів

Кількість виробів в асортименті/комплекті 1350 шт.
Вага виробу (1 шт.) 3429,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 форма A у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить ущільнювальні кільця з міді для герметизації статичних різьбових з'єднань трубопроводів і гідравлічних систем.

Кільця відповідають DIN 7603, мають форму A з прямокутним перетином, відзначаються високою корозійною стійкістю та термостійкістю до +300 °C.

Комплектація набору

  • 100 ущільнювальних кілець 6×10 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 8×12 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 8×14 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 10×14 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 10×16 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 12×16 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 12×18 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 14×18 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 14×20 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 16×22 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 18×24 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 20×26 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 22×27 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 24×30 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 26×32 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 28×34 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 30×36 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 32×38 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1350 предметів

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1350 шт.
Вага виробу (1 шт.) 3429,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
135.6 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
16333.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1380 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
313.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
22.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
430.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
30.3 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити