Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.1 мм
Фото - 1 - Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.1 мм
Фото - 1 - Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.1 мм

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.1 мм (0624001010)

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.1 мм -арт. 0624001010
Номер товару 0624001010
Немає в наявності
Ціна:
430.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.

  • На 20% менше зусилля порівняно з традиційними свердлами, робота виконується швидше та простіше
  • Оптимізоване перехресне заточування
  • Високоточне свердління без центрування, навіть на криволінійних поверхнях
  • Оптимальне перехресне шліфування
  • Ідеально підходить для свердління гнізд
  • Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
  • Чудова адгезія мастильно-охолоджуючих рідин та знижена схильність до наплавлення матеріалів Випарена поверхня

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
  • Див. відомості про відповідність свердл та матеріалів в оглядових таблицях.
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Діаметр (Ø) 10,1 мм
Кут наконечника 130 °
Довжина 133 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Глибина свердління 50,5 мм
Довжина спіральної частини 87 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Випарений
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.

  • На 20% менше зусилля порівняно з традиційними свердлами, робота виконується швидше та простіше
  • Оптимізоване перехресне заточування
  • Високоточне свердління без центрування, навіть на криволінійних поверхнях
  • Оптимальне перехресне шліфування
  • Ідеально підходить для свердління гнізд
  • Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
  • Чудова адгезія мастильно-охолоджуючих рідин та знижена схильність до наплавлення матеріалів Випарена поверхня

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
  • Див. відомості про відповідність свердл та матеріалів в оглядових таблицях.
Характеристики arrow_down
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Діаметр (Ø) 10,1 мм
Кут наконечника 130 °
Довжина 133 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Глибина свердління 50,5 мм
Довжина спіральної частини 87 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Випарений
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
407.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -42 %
84.72 грн/шт
49.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
447.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
32.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
354 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
46.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
385.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити