Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мийка високого тиску HDR, 170 bar
Фото - 1 - Мийка високого тиску HDR, 170 bar

Мийка високого тиску HDR, 170 bar (0701170000)

Мийка високого тиску HDR 170 BASIC CLASSIC -арт. 0701170000
Номер товару 0701170000
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужний апарат високого тиску з котушкою для шланга для легкого прибирання в середньому 1-2 години на день Працюйте з комфортом завдяки зручній котушці для шланга високого тиску, що забезпечує легку експлуатацію Вбудована котушка для шланга гарантує, що шланг завжди буде в потрібному місці, зводячи до мінімуму ризик нещасних випадків Суцільнокерамічний занурювальний стержень Висока стійкість до мастильних матеріалів, тертя та температури. До 5 разів довший термін служби порівняно з металевими Потрійний плунжерний насос Робочий тиск 170 бар, термін служби 300 годин Прогумовані колеса Зручна мобільність Бак з функцією автоматичної подачі рідини Вбудованого баку для мийного засобу на 1000 мл в середньому вистачає на роботу з 3-4 автомобілями типу седан Вбудована котушка для шланга Заощаджує час і дозволяє легко організувати роботу (10 метрів шланга завжди під рукою) Наконечник-форсунок, що регулюється Різний тиск і діапазон розпилення для легкої та зручної роботи Термозахист Захищає двигун від перевантаження Система повної зупинки Система повної зупинки подовжує термін служби приладу Знімний бак на 1000 мл для подачі рідини та піноутворення
  • Рясна піна та гарне покриття поверхні
  • Регульований кут і тиск подачі
  • 10-метровий шланг на котушці Широкий робочий діапазон і зручне зберігання Примітка Ця модель була розроблена для експлуатації в легких умовах і розрахована на використання в середньому 1-2 години на день. Недотримання цієї рекомендації може призвести до передчасного зносу двигуна, розрахованого на 300 годин роботи. Робота з мийними засобами: мийні засоби можна додавати тільки тоді, коли пристрій працює в режимі низького тиску.
  • При використанні мийних засобів необхідно дотримуватися паспорта безпеки, виданого виробником мийного засобу, та особливо інструкцій щодо засобів індивідуального захисту
  • Зніміть кришку з пляшки з мийним засобом. Обережно витягніть вбудований бак для мийного засобу з місця його зберігання
  • Наповніть бак мийним засобом, призначеним спеціально для використання в мийках високого тиску
  • Вставте бак з мийним засобом отвором донизу в з'єднання для подачі мийного засобу до шланга
  • Подача, мін. / макс. 0-432 л/год
    Довжина шлангу 10 м
    Робочий тиск 130 бар
    Тиск, макс. 170 бар
    Вага обладнання 21.7 кг
    Номінальна напруга 230 В
    Номінальна споживана потужність 2500 Вт
    Ширина 396 мм
    Довжина 410 мм
    Довжина кабелю 5 м
    Висота 897 мм
    Область застосування Мийка легкових автомобілів, приміщень, під'їзних шляхів, тротуарів, підлоги гаражів, настилів, огорож, сходів, сайдингу

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Потужний апарат високого тиску з котушкою для шланга для легкого прибирання в середньому 1-2 години на день Працюйте з комфортом завдяки зручній котушці для шланга високого тиску, що забезпечує легку експлуатацію Вбудована котушка для шланга гарантує, що шланг завжди буде в потрібному місці, зводячи до мінімуму ризик нещасних випадків Суцільнокерамічний занурювальний стержень Висока стійкість до мастильних матеріалів, тертя та температури. До 5 разів довший термін служби порівняно з металевими Потрійний плунжерний насос Робочий тиск 170 бар, термін служби 300 годин Прогумовані колеса Зручна мобільність Бак з функцією автоматичної подачі рідини Вбудованого баку для мийного засобу на 1000 мл в середньому вистачає на роботу з 3-4 автомобілями типу седан Вбудована котушка для шланга Заощаджує час і дозволяє легко організувати роботу (10 метрів шланга завжди під рукою) Наконечник-форсунок, що регулюється Різний тиск і діапазон розпилення для легкої та зручної роботи Термозахист Захищає двигун від перевантаження Система повної зупинки Система повної зупинки подовжує термін служби приладу Знімний бак на 1000 мл для подачі рідини та піноутворення
  • Рясна піна та гарне покриття поверхні
  • Регульований кут і тиск подачі
  • 10-метровий шланг на котушці Широкий робочий діапазон і зручне зберігання Примітка Ця модель була розроблена для експлуатації в легких умовах і розрахована на використання в середньому 1-2 години на день. Недотримання цієї рекомендації може призвести до передчасного зносу двигуна, розрахованого на 300 годин роботи. Робота з мийними засобами: мийні засоби можна додавати тільки тоді, коли пристрій працює в режимі низького тиску.
  • При використанні мийних засобів необхідно дотримуватися паспорта безпеки, виданого виробником мийного засобу, та особливо інструкцій щодо засобів індивідуального захисту
  • Зніміть кришку з пляшки з мийним засобом. Обережно витягніть вбудований бак для мийного засобу з місця його зберігання
  • Наповніть бак мийним засобом, призначеним спеціально для використання в мийках високого тиску
  • Вставте бак з мийним засобом отвором донизу в з'єднання для подачі мийного засобу до шланга
  • Характеристики arrow_down
    Подача, мін. / макс. 0-432 л/год
    Довжина шлангу 10 м
    Робочий тиск 130 бар
    Тиск, макс. 170 бар
    Вага обладнання 21.7 кг
    Номінальна напруга 230 В
    Номінальна споживана потужність 2500 Вт
    Ширина 396 мм
    Довжина 410 мм
    Довжина кабелю 5 м
    Висота 897 мм
    Застосування arrow_down
    Область застосування Мийка легкових автомобілів, приміщень, під'їзних шляхів, тротуарів, підлоги гаражів, настилів, огорож, сходів, сайдингу
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    79.56 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4393.08 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    66.48 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    5426.7 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    9.54 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 50 шт
    Передзамовлення
    43.85 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити