Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS
Фото - 1 - гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS
Фото - 2 - гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS
Фото - 3 - гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS
Фото - 4 - гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS
Фото - 1 - гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS
Фото - 2 - гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS
Фото - 3 - гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS
Фото - 4 - гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS

гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS (07033040)

Гайкокрут пневматичний PN-PLUS, 3/4IN -арт. 07033040
Номер товару 07033040
В наявності
Залишилось 3 од.
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Відмінне співвідношення потужності та ваги Максимальний момент - до 1397 Нм при вазі 3,6 кг. Надійні, високі показники продуктивності та тривалий термін служби
Високоякісний ударний механізм з подвійним молотком та збалансований циліндр із 6-дисковим двигуном Оптимальна та зручна адаптація до будь-якої програми в будь-який час
3-ступінчасте регулювання потужності зі зручним контролем обертання вправо / вліво Міцний шарнірний повітрозабірник запобігає перекручуванню повітряного шланга Гарна керованість, оптимальний контроль і низький рівень шуму
  • Високоергономічна м'яка ручка з чутливим спусковим гачком
  • Вбудований глушник і додаткова вовняна повсть
Примітка
  • Рекомендований максимальний розмір болта: M32
  • Ударні викрутки - це не динамометричні викрутки. З'єднання, що вимагають певного моменту, що крутить, необхідно перевіряти за допомогою пристрою для вимірювання крутного моменту після затягування за допомогою ударної викрутки.
  • Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Внутрішній діаметр шланга, мін. 11 мм
Робочий крутний момент, макс. 1153 Нм
Момент розчеплення, макс. 1400 Нм
Довжина x Ширина x Висота 215 x 67 x 205 мм
Витрата повітря 215 л/хв
Вага обладнання 3,6 кг
Типове позначення 3/4 '' Пневматичний ударний гайковерт
Тримач інструменту 3/4 дюйма, зовнішній квадрат
З'єднувальна різьба 3/8 дюйма
Вібрація 8,671 м/с²
Рівень звукового тиску 83,2 дБ
Робочий тиск 90,0 фунт/кв.дюйм
Інструкція У разі регулярного використання ударного гайкокрута (наприклад, для заміни шин) слід додавати трохи мастила через повітрозабірник, а також щомісяця додавати приблизно 2 оберти трансмісійного мастила через ніпель для змащування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Відмінне співвідношення потужності та ваги Максимальний момент - до 1397 Нм при вазі 3,6 кг. Надійні, високі показники продуктивності та тривалий термін служби
Високоякісний ударний механізм з подвійним молотком та збалансований циліндр із 6-дисковим двигуном Оптимальна та зручна адаптація до будь-якої програми в будь-який час
3-ступінчасте регулювання потужності зі зручним контролем обертання вправо / вліво Міцний шарнірний повітрозабірник запобігає перекручуванню повітряного шланга Гарна керованість, оптимальний контроль і низький рівень шуму
  • Високоергономічна м'яка ручка з чутливим спусковим гачком
  • Вбудований глушник і додаткова вовняна повсть
Примітка
  • Рекомендований максимальний розмір болта: M32
  • Ударні викрутки - це не динамометричні викрутки. З'єднання, що вимагають певного моменту, що крутить, необхідно перевіряти за допомогою пристрою для вимірювання крутного моменту після затягування за допомогою ударної викрутки.
  • Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр шланга, мін. 11 мм
Робочий крутний момент, макс. 1153 Нм
Момент розчеплення, макс. 1400 Нм
Довжина x Ширина x Висота 215 x 67 x 205 мм
Витрата повітря 215 л/хв
Вага обладнання 3,6 кг
Типове позначення 3/4 '' Пневматичний ударний гайковерт
Тримач інструменту 3/4 дюйма, зовнішній квадрат
З'єднувальна різьба 3/8 дюйма
Вібрація 8,671 м/с²
Рівень звукового тиску 83,2 дБ
Робочий тиск 90,0 фунт/кв.дюйм
Застосування arrow_down
Інструкція У разі регулярного використання ударного гайкокрута (наприклад, для заміни шин) слід додавати трохи мастила через повітрозабірник, а також щомісяця додавати приблизно 2 оберти трансмісійного мастила через ніпель для змащування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
66.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5426.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
43.85 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
63 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1323 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3583.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити