Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дриль пневматичний DBM 13 RL 13 мм
Фото - 1 - Дриль пневматичний DBM 13 RL 13 мм
Фото - 1 - Дриль пневматичний DBM 13 RL 13 мм

Дриль пневматичний DBM 13 RL 13 мм (07038970)

Дриль пневматичний DBM 13 RL 13 мм
Номер товару 07038970
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Винятково легкий та зручний дриль. Перемикання напрямку обертання праворуч/ліворуч за допомогою патрона дриля 13 мм.
  • Легка робота без зусиль
  • Компактність, пластмасова рукоятка, низькі вібрації та рівень шуму (вбудований глушник)
  • Високоякісний патрон
  • Високий рівень передачі потужності та тривалий термін служби
  • Прецизійний планетарний редуктор
  • Хороший контроль частоти обертання
  • Пусковий елемент, що спрацьовує при дотику
Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача. Ніпель не входить до комплекту постачання.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Винятково легкий та зручний дриль. Перемикання напрямку обертання праворуч/ліворуч за допомогою патрона дриля 13 мм.
  • Легка робота без зусиль
  • Компактність, пластмасова рукоятка, низькі вібрації та рівень шуму (вбудований глушник)
  • Високоякісний патрон
  • Високий рівень передачі потужності та тривалий термін служби
  • Прецизійний планетарний редуктор
  • Хороший контроль частоти обертання
  • Пусковий елемент, що спрацьовує при дотику
Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача. Ніпель не входить до комплекту постачання.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5426.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
43.85 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
63 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1323 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3583.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
147.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити