гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS
гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS
гайкокрут пневматичний PN-PLUS, DSS 3/4 '' PLUS (07033040)
Гайкокрут пневматичний PN-PLUS, 3/4IN -арт. 07033040
Номер товару 07033040
В наявності
Залишилось 3 од.
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Відмінне співвідношення потужності та ваги
Максимальний момент - до 1397 Нм при вазі 3,6 кг.
Надійні, високі показники продуктивності та тривалий термін служби
Високоякісний ударний механізм з подвійним молотком та збалансований циліндр із 6-дисковим двигуном Оптимальна та зручна адаптація до будь-якої програми в будь-який час
3-ступінчасте регулювання потужності зі зручним контролем обертання вправо / вліво Міцний шарнірний повітрозабірник запобігає перекручуванню повітряного шланга Гарна керованість, оптимальний контроль і низький рівень шуму
Високоякісний ударний механізм з подвійним молотком та збалансований циліндр із 6-дисковим двигуном Оптимальна та зручна адаптація до будь-якої програми в будь-який час
3-ступінчасте регулювання потужності зі зручним контролем обертання вправо / вліво Міцний шарнірний повітрозабірник запобігає перекручуванню повітряного шланга Гарна керованість, оптимальний контроль і низький рівень шуму
- Високоергономічна м'яка ручка з чутливим спусковим гачком
- Вбудований глушник і додаткова вовняна повсть
- Рекомендований максимальний розмір болта: M32
- Ударні викрутки - це не динамометричні викрутки. З'єднання, що вимагають певного моменту, що крутить, необхідно перевіряти за допомогою пристрою для вимірювання крутного моменту після затягування за допомогою ударної викрутки.
- Вставний ніпель не входить в комплект поставки
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 11 мм |
| Робочий крутний момент, макс. | 1153 Нм |
| Момент розчеплення, макс. | 1400 Нм |
| Довжина x Ширина x Висота | 215 x 67 x 205 мм |
| Витрата повітря | 215 л/хв |
| Вага обладнання | 3,6 кг |
| Типове позначення | 3/4 '' Пневматичний ударний гайковерт |
| Тримач інструменту | 3/4 дюйма, зовнішній квадрат |
| З'єднувальна різьба | 3/8 дюйма |
| Вібрація | 8,671 м/с² |
| Рівень звукового тиску | 83,2 дБ |
| Робочий тиск | 90,0 фунт/кв.дюйм |
Інструкція
У разі регулярного використання ударного гайкокрута (наприклад, для заміни шин) слід додавати трохи мастила через повітрозабірник, а також щомісяця додавати приблизно 2 оберти трансмісійного мастила через ніпель для змащування
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Відмінне співвідношення потужності та ваги
Максимальний момент - до 1397 Нм при вазі 3,6 кг.
Надійні, високі показники продуктивності та тривалий термін служби
Високоякісний ударний механізм з подвійним молотком та збалансований циліндр із 6-дисковим двигуном Оптимальна та зручна адаптація до будь-якої програми в будь-який час
3-ступінчасте регулювання потужності зі зручним контролем обертання вправо / вліво Міцний шарнірний повітрозабірник запобігає перекручуванню повітряного шланга Гарна керованість, оптимальний контроль і низький рівень шуму
Високоякісний ударний механізм з подвійним молотком та збалансований циліндр із 6-дисковим двигуном Оптимальна та зручна адаптація до будь-якої програми в будь-який час
3-ступінчасте регулювання потужності зі зручним контролем обертання вправо / вліво Міцний шарнірний повітрозабірник запобігає перекручуванню повітряного шланга Гарна керованість, оптимальний контроль і низький рівень шуму
- Високоергономічна м'яка ручка з чутливим спусковим гачком
- Вбудований глушник і додаткова вовняна повсть
- Рекомендований максимальний розмір болта: M32
- Ударні викрутки - це не динамометричні викрутки. З'єднання, що вимагають певного моменту, що крутить, необхідно перевіряти за допомогою пристрою для вимірювання крутного моменту після затягування за допомогою ударної викрутки.
- Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Характеристики
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 11 мм |
| Робочий крутний момент, макс. | 1153 Нм |
| Момент розчеплення, макс. | 1400 Нм |
| Довжина x Ширина x Висота | 215 x 67 x 205 мм |
| Витрата повітря | 215 л/хв |
| Вага обладнання | 3,6 кг |
| Типове позначення | 3/4 '' Пневматичний ударний гайковерт |
| Тримач інструменту | 3/4 дюйма, зовнішній квадрат |
| З'єднувальна різьба | 3/8 дюйма |
| Вібрація | 8,671 м/с² |
| Рівень звукового тиску | 83,2 дБ |
| Робочий тиск | 90,0 фунт/кв.дюйм |
Застосування
Інструкція
У разі регулярного використання ударного гайкокрута (наприклад, для заміни шин) слід додавати трохи мастила через повітрозабірник, а також щомісяця додавати приблизно 2 оберти трансмісійного мастила через ніпель для змащування
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.