Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 2 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 3 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 4 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 5 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 6 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 7 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 8 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 9 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 1 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 2 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 3 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 4 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 5 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 6 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 7 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 8 - Пневмотрiскачка MULTI
Фото - 9 - Пневмотрiскачка MULTI

Пневмотрiскачка MULTI (07038130)

Пневмотрiскачка MULTI 1/4"-3/8" DRS
Номер товару 07038130
В наявності
Залишилось 2 од.
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже маленька, легка пневматична викрутка з тріскачкою у міцному пластмасовому корпусі
Компактна
Дуже вузька конструкція та невелика маса дозволяють працювати у важкодоступних місцях
Проста
Щоб змінити напрямок обертання, просто вставте кріпильний перехідник з боку (праворуч/ліворуч) в головку пневмотріскачки
Універсальність
Один інструмент дозволяє виконувати чотири операції з використанням двох взаємозамінних перехідників: Квадрат 1/4", 3/8" і патрон для біт 1/4", 10 мм
Тримач інструменту 1/4-дюймова шестигранна розетка
Витрата повітря 113 л/хв
Довжина 155 мм
Крутний момент, макс. 40,7 Нм
Робочий тиск 6,3 бар
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Рівень звукового тиску 90 дБ
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-850 об/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже маленька, легка пневматична викрутка з тріскачкою у міцному пластмасовому корпусі
Компактна
Дуже вузька конструкція та невелика маса дозволяють працювати у важкодоступних місцях
Проста
Щоб змінити напрямок обертання, просто вставте кріпильний перехідник з боку (праворуч/ліворуч) в головку пневмотріскачки
Універсальність
Один інструмент дозволяє виконувати чотири операції з використанням двох взаємозамінних перехідників: Квадрат 1/4", 3/8" і патрон для біт 1/4", 10 мм
Характеристики arrow_down
Тримач інструменту 1/4-дюймова шестигранна розетка
Витрата повітря 113 л/хв
Довжина 155 мм
Крутний момент, макс. 40,7 Нм
Робочий тиск 6,3 бар
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Рівень звукового тиску 90 дБ
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-850 об/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1176 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
306 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
3630.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
75.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
41.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення