Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Набір цанг ZEBRA 4 шт.
Фото - 1 - Набір цанг ZEBRA 4 шт.

Набір цанг ZEBRA 4 шт. (0965905600)

Плоскогубці ZEBRA, довжиною 180 мм. Кліщі трубні переставні ZEBRA, довжиною 250 мм Гострогубці ZEBRA, довжиною 210 мм Бокорізи посилені ZEBRA, довжиною 160 мм
Номер товару 0965905600
В наявності
Ціна:
8640 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

4 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сетки;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набір включає в себе:

  • Плоскогубці ZEBRA, довжиною 180 мм.
  • Кліщі трубні переставні ZEBRA, довжиною 250 мм
  • Гострогубці ZEBRA, довжиною 210 мм
  • Бокорізи посилені ZEBRA, довжиною 160 мм
Ширина x висота x глибина 231 x 38 x 335 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 4 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Колір оздоблення Вуглець

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

4 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сетки;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набір включає в себе:

  • Плоскогубці ZEBRA, довжиною 180 мм.
  • Кліщі трубні переставні ZEBRA, довжиною 250 мм
  • Гострогубці ZEBRA, довжиною 210 мм
  • Бокорізи посилені ZEBRA, довжиною 160 мм
Характеристики arrow_down
Ширина x висота x глибина 231 x 38 x 335 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 4 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Колір оздоблення Вуглець
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
174 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
88.56 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити