Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M12x2000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M12x2000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M12x2000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M12x2000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M12x2000
Video thumbnail for Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M12x2000

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M12x2000 (0958012)

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою DIN 976-A - 4.8 (A2K) - M12x2000 - арт. 0958012
Номер товару 0958012
В наявності
Ціна:
174 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Різьбова шпилька з метричною різьбою по всій довжині, форма A

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 4.8
  • Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична ISO
  • Виконання: форма A, різьба по всій довжині
  • ROHS-директива: так

Примітка


Різьбова шпилька відповідно до DIN 976-1 призначена для створення різьбових з'єднань у поєднанні з гайками, муфтами та іншими кріпильними елементами. Повна метрична різьба по всій довжині дає змогу відрізати шпильку до необхідного розміру або використовувати її для монтажу конструкцій із різною товщиною деталей.

Довжина (l1) 2000 мм
Клас міцності 4.8
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M12x2000 - відео
Опис arrow_down

Різьбова шпилька з метричною різьбою по всій довжині, форма A

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 4.8
  • Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична ISO
  • Виконання: форма A, різьба по всій довжині
  • ROHS-директива: так

Примітка


Різьбова шпилька відповідно до DIN 976-1 призначена для створення різьбових з'єднань у поєднанні з гайками, муфтами та іншими кріпильними елементами. Повна метрична різьба по всій довжині дає змогу відрізати шпильку до необхідного розміру або використовувати її для монтажу конструкцій із різною товщиною деталей.

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 2000 мм
Клас міцності 4.8
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
88.56 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити