Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M16x2000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M16x2000 (0958016)
Різьбова шпилька з метричною різьбою по всій довжині, форма A
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 4.8
- Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична ISO
- Виконання: форма A, різьба по всій довжині
- ROHS-директива: так
Примітка
Різьбова шпилька відповідно до DIN 976-1 призначена для створення різьбових з'єднань у поєднанні з гайками, муфтами та іншими кріпильними елементами. Повна метрична різьба по всій довжині дає змогу відрізати шпильку до необхідного розміру або використовувати її для монтажу конструкцій із різною товщиною деталей.
| Довжина (l1) | 2000 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 976-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M16 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Різьбова шпилька з метричною різьбою по всій довжині, форма A
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 4.8
- Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична ISO
- Виконання: форма A, різьба по всій довжині
- ROHS-директива: так
Примітка
Різьбова шпилька відповідно до DIN 976-1 призначена для створення різьбових з'єднань у поєднанні з гайками, муфтами та іншими кріпильними елементами. Повна метрична різьба по всій довжині дає змогу відрізати шпильку до необхідного розміру або використовувати її для монтажу конструкцій із різною товщиною деталей.
| Довжина (l1) | 2000 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 976-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M16 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Немає відгуків про цей товар.
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M20x2000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M12x2000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M10x3000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M10x2000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M6x2000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M10x1000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M12x1000
Немає відгуків про цей товар.