Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пилосос для сухого та вологого прибирання
Фото - 1 - Пилосос для сухого та вологого прибирання
Фото - 1 - Пилосос для сухого та вологого прибирання

Пилосос для сухого та вологого прибирання (07011332)

Пилосос для сухого та вологого прибирання ISS 30-L з аксесуарами
Номер товару 07011332
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний пилосос для будівельних майданчиків з сертифікатом L та автоматичним очищенням фільтра Сертифікація за класом пилу L Гарантована ефективність збору пилу 99 % відповідно до EN 60335-2-69 Можливість зберігання та кріплення з використанням системних шаф Würth Додаткові аксесуари в комплекті з пилососом Інтегроване сховище для насадки для щілин та насадки для інструменту зі швидкими з'єднаннями, гнучкий шланг і відділення для зберігання мережевого кабелю Міцний корпус з бортиками та великими, міцними металевими коліщатками Антистатичні заходи Завдяки заземленим з'єднувальним опорам і електропровідним аксесуарам, що входять до комплекту поставки, розсіюються статичні заряди, що забезпечує надійний захист від електростатичних зарядів Простота експлуатації та керування різними функціями Перемикач увімкнення/вимкнення, очищення фільтра 15 с/60 с та регулювання швидкості Зручна робота в поєднанні з електроінструментами Розетка з датчиком Холла для автоматичного виявлення електроінструменту, що дозволяє керувати пилососом за допомогою підключеного електроінструменту Система автоматичного очищення фільтра
  • Гофрований фільтр автоматично очищається струменем повітря відповідно до обраного інтервалу часу (15 або 60 секунд)
  • Забезпечує тривалу безперебійну роботу
  • Низький рівень шуму
  • Тривалий термін служби фільтра
  • Низькі витрати на обслуговування
  • Примітка
  • Під час сухого прибирання завжди використовуйте мішок для збору пилу та складаний фільтр. Не пилососьте без системи фільтрів, інакше може бути пошкоджений вакуумний двигун, що призведе до ризику для здоров'я через підвищений рівень викидів дрібного пилу
  • Для вологого прибирання використовуйте плаский складаний фільтр PES
  • Доступний лише в цій спеціальній версії з розширеною насадкою
  • Потужність, макс. 1380 Вт
    Тиск всмоктування 23 кПа
    Ємність контейнера 30 л
    Діаметр підключення шланга 35 мм
    Ширина 370 мм
    Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
    Довжина 560 мм
    Висота 580 мм
    Рівень звукового тиску 69 дБ
    Довжина кабелю 7,5 м
    Потік повітря 74 л/с
    Ступінь захисту IP IP X4
    Область застосування Ідеально підходить для теслярів, електриків, будівельних/допоміжних професій, укладальників паркету та плитки, а також для всього автомобільного сектору

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Універсальний пилосос для будівельних майданчиків з сертифікатом L та автоматичним очищенням фільтра Сертифікація за класом пилу L Гарантована ефективність збору пилу 99 % відповідно до EN 60335-2-69 Можливість зберігання та кріплення з використанням системних шаф Würth Додаткові аксесуари в комплекті з пилососом Інтегроване сховище для насадки для щілин та насадки для інструменту зі швидкими з'єднаннями, гнучкий шланг і відділення для зберігання мережевого кабелю Міцний корпус з бортиками та великими, міцними металевими коліщатками Антистатичні заходи Завдяки заземленим з'єднувальним опорам і електропровідним аксесуарам, що входять до комплекту поставки, розсіюються статичні заряди, що забезпечує надійний захист від електростатичних зарядів Простота експлуатації та керування різними функціями Перемикач увімкнення/вимкнення, очищення фільтра 15 с/60 с та регулювання швидкості Зручна робота в поєднанні з електроінструментами Розетка з датчиком Холла для автоматичного виявлення електроінструменту, що дозволяє керувати пилососом за допомогою підключеного електроінструменту Система автоматичного очищення фільтра
  • Гофрований фільтр автоматично очищається струменем повітря відповідно до обраного інтервалу часу (15 або 60 секунд)
  • Забезпечує тривалу безперебійну роботу
  • Низький рівень шуму
  • Тривалий термін служби фільтра
  • Низькі витрати на обслуговування
  • Примітка
  • Під час сухого прибирання завжди використовуйте мішок для збору пилу та складаний фільтр. Не пилососьте без системи фільтрів, інакше може бути пошкоджений вакуумний двигун, що призведе до ризику для здоров'я через підвищений рівень викидів дрібного пилу
  • Для вологого прибирання використовуйте плаский складаний фільтр PES
  • Доступний лише в цій спеціальній версії з розширеною насадкою
  • Характеристики arrow_down
    Потужність, макс. 1380 Вт
    Тиск всмоктування 23 кПа
    Ємність контейнера 30 л
    Діаметр підключення шланга 35 мм
    Ширина 370 мм
    Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
    Довжина 560 мм
    Висота 580 мм
    Рівень звукового тиску 69 дБ
    Довжина кабелю 7,5 м
    Потік повітря 74 л/с
    Ступінь захисту IP IP X4
    Застосування arrow_down
    Область застосування Ідеально підходить для теслярів, електриків, будівельних/допоміжних професій, укладальників паркету та плитки, а також для всього автомобільного сектору
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    1.68 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 2000 шт
    Немає в наявності
    4.56 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 100 шт
    Передзамовлення
    4.5 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1000 шт
    Немає в наявності
    1.32 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1000 шт
    Передзамовлення
    3.6 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 200 шт
    Передзамовлення
    0.96 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 2000 шт
    Передзамовлення