Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW13 M8х20
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW13 M8х20
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW13 M8х20 (0056820)
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW13 M8х20
БОЛТ-DIN933-10.9-SW13-M8X20
Номер товару 0056820
Немає в наявності
Ціна:
3.6 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 4017, сталь, клас міцності 10.9, без покриття
Примітка
ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22.
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5,3 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Інформація про продукт
Опис
ISO 4017, сталь, клас міцності 10.9, без покриття
Примітка
ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22.
Характеристики
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5,3 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х60
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Немає відгуків про цей товар.