ISO 4017, ст., кл. м. 10.9, без пок.
ISO 4017, ст., кл. м. 10.9, без пок.
ISO 4017, ст., кл. м. 10.9, без пок.
Доступно в вигляді 13
показати версії
Фільтр
Версії товару ISO 4017, ст., кл. м. 10.9, без пок.
Номер товару
Тип різьби x номінал...
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х60
Номер товару 00561660
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Номер товару 005616190
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 190 мм |
| Клас продукту | B |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Номер товару 0056620
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Номер товару 0056825
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5,3 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Номер товару 0056850
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 5,3 мм |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Номер товару 00562080
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 12,5 мм |
| Довжина (l1) | 80 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M20 |
| Зовнішній привід (s1) | SW30 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Номер товару 00561650
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW13 M8х20
Номер товару 0056820
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5,3 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Номер товару 0056870
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 5,3 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Номер товару 0056670
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 4 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Клас продукту | B |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Номер товару 0056540
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,5 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Зовнішній привід (s1) | SW8 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Номер товару 0056835
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5,3 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Номер товару 005620110
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 110 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M20 |
| Зовнішній привід (s1) | SW30 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 4017, ст., кл. м. 10.9, без пок. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 7 |
| ⭐ Найдешевший товар | 2.22 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 331.2 грн |