Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки (0056670)
ISO 4017, сталь, без покриття, клас міцності 10.9
БОЛТ-DIN933-10.9-SW10-M6X70
Номер товару 0056670
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 4017, сталь, клас міцності 10.9, без покриття
Примітка
ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22.
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 4 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Клас продукту | B |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Інформація про продукт
Опис
ISO 4017, сталь, клас міцності 10.9, без покриття
Примітка
ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22.
Характеристики
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 4 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Клас продукту | B |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х60
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW13 M8х20
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Немає відгуків про цей товар.