Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х60
Фото - 1 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х60
Фото - 2 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х60
Фото - 1 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х60
Фото - 2 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х60

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х60 (00561660)

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х60 БОЛТ-DIN933-10.9-SW24-M16X60
Номер товару 00561660
В наявності
Ціна:
29.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4017, сталь, клас міцності 10.9, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22.
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Клас міцності 10.9
Довжина (l1) 60 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4017, сталь, клас міцності 10.9, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22.
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Клас міцності 10.9
Довжина (l1) 60 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
0.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -13 %
69 грн/шт
60 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити