Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач скла вакуумний з індикатором, 2 присоски
Фото - 1 - Тримач скла вакуумний з індикатором, 2 присоски
Фото - 2 - Тримач скла вакуумний з індикатором, 2 присоски
Фото - 3 - Тримач скла вакуумний з індикатором, 2 присоски
Фото - 4 - Тримач скла вакуумний з індикатором, 2 присоски
Фото - 1 - Тримач скла вакуумний з індикатором, 2 присоски
Фото - 2 - Тримач скла вакуумний з індикатором, 2 присоски
Фото - 3 - Тримач скла вакуумний з індикатором, 2 присоски
Фото - 4 - Тримач скла вакуумний з індикатором, 2 присоски

Тримач скла вакуумний з індикатором, 2 присоски (071458047)

Тримач скла вакуумний, 2 жорсткі присоски, D120 mm, 50 kg, з індикатором безпеки -арт. 071458 047
Номер товару 071458047
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
5289.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Індикатор вакууму для безпечної роботи
Гарантує повний контроль над станом утримання вантажу під час виконання робіт

Кнопка-застереження на важелі
Сигнальна кнопка піднімається, якщо відбувається витік вакууму в чаші тримача

Підходить для короткочасного утримання піскоструминного (матового) скла
Завдяки вдосконаленому ущільненню тримач може фіксуватися навіть на поверхнях з мікрорельєфом

Діагностика поступової втрати вакууму
Візуальний індикатор дозволяє вчасно помітити навіть повільне зниження тиску та запобігти від'єднанню вантажу

Максимальний комфорт у використанні
Продумана ергономіка для тривалої роботи без втоми

Велика ергономічна рукоятка
Забезпечує зручне та надійне захоплення навіть у робочих рукавицях

Діаметр 120 мм
Вантажопідйомність 50 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Індикатор вакууму для безпечної роботи
Гарантує повний контроль над станом утримання вантажу під час виконання робіт

Кнопка-застереження на важелі
Сигнальна кнопка піднімається, якщо відбувається витік вакууму в чаші тримача

Підходить для короткочасного утримання піскоструминного (матового) скла
Завдяки вдосконаленому ущільненню тримач може фіксуватися навіть на поверхнях з мікрорельєфом

Діагностика поступової втрати вакууму
Візуальний індикатор дозволяє вчасно помітити навіть повільне зниження тиску та запобігти від'єднанню вантажу

Максимальний комфорт у використанні
Продумана ергономіка для тривалої роботи без втоми

Велика ергономічна рукоятка
Забезпечує зручне та надійне захоплення навіть у робочих рукавицях

Характеристики arrow_down
Діаметр 120 мм
Вантажопідйомність 50 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1382.46 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -55.6 %
1.08 грн/шт
0.48 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -72 %
1.5 грн/шт
0.42 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 992 шт
Купити
1.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності