Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H (0048510)
DIN 965, оцинкована сталь 4.8
ГВИНТ-DIN965-4.8-H2-A2K-M5X10
Номер товару 0048510
В наявності
Ціна:
1.08 грн/шт
-55.6 %
0.48 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 965, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 965 був скасований і замінений стандартом ISO 7046, частина 1 / частина 2. Є певна взаємозамінність (деякі значення висоти і діаметра головки змінені | Довжина різьби змінена | номінальний Ø M1.6 видалений | класи міцності 5.8 і A4-70 опущені | довжина різьби змінена | глибина хрестоподібного шліца змінена).
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,5 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Діаметр головки (dk) | 9,2 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 965 |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Інформація про продукт
Опис
DIN 965, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 965 був скасований і замінений стандартом ISO 7046, частина 1 / частина 2. Є певна взаємозамінність (деякі значення висоти і діаметра головки змінені | Довжина різьби змінена | номінальний Ø M1.6 видалений | класи міцності 5.8 і A4-70 опущені | довжина різьби змінена | глибина хрестоподібного шліца змінена).
Характеристики
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,5 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Діаметр головки (dk) | 9,2 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 965 |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Немає відгуків про цей товар.