Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогенова для авто Н7 24 вольт, 1 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа галогенова для авто Н7 24 вольт, 1 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа галогенова для авто Н7 24 вольт, 1 шт. в блістері

Лампа галогенова для авто Н7 24 вольт, 1 шт. в блістері (07209142)

Лампа галогенова для авто 24 вольт, H7-(PX26D)-24V-70W 1 шт. в блістері
Номер товару 07209142
В наявності
Ціна:
144 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа галогенова H7-(PX26D)-24V-70W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в вантажному автотранспорті. Лампа має цоколь H7-(PX26D), який є стандартним для ламп, які використовуються в головних фарах.

Основні характеристики:

  • Потужність: 70 Вт
  • Напруга: 24 В
  • Цоколь: H7-(PX26D)
  • Тип: галогенова

Переваги:

  • Висока якість виготовлення - лампа виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує її довговічність і надійність.
  • Стійкість до вібрації - лампа витримує значні навантаження, що важливо для використання в вантажному автотранспорті.
  • Яскраве і рівномірне освітлення - лампа забезпечує хорошу видимість в будь-яких умовах, зокрема в умовах поганої видимості.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в головних фарах вантажного автотранспорту.

Детальніше про характеристики:

  • Потужність 70 Вт забезпечує яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для забезпечення безпеки на дорозі в будь-яких умовах, зокрема в умовах поганої видимості.
  • Напруга 24 В відповідає стандарту для вантажного автотранспорту.
  • Цоколь H7-(PX26D) є стандартним для ламп, які використовуються в головних фарах.
  • Тип лампи - галогенова забезпечує яскраве і рівномірне освітлення з хорошими оптичними характеристиками.

Висновок:

Лампа галогенова H7-(PX26D)-24V-70W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах, зокрема в умовах поганої видимості. Лампа виготовлена з високоякісних матеріалів, має високі експлуатаційні характеристики і проста в установці.

Номінальна напруга 24 В/змін.струму
Потужність 70 Вт
Тип H7
Позначення цоколя PX26d
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1 шт. в блістері

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа галогенова H7-(PX26D)-24V-70W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в вантажному автотранспорті. Лампа має цоколь H7-(PX26D), який є стандартним для ламп, які використовуються в головних фарах.

Основні характеристики:

  • Потужність: 70 Вт
  • Напруга: 24 В
  • Цоколь: H7-(PX26D)
  • Тип: галогенова

Переваги:

  • Висока якість виготовлення - лампа виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує її довговічність і надійність.
  • Стійкість до вібрації - лампа витримує значні навантаження, що важливо для використання в вантажному автотранспорті.
  • Яскраве і рівномірне освітлення - лампа забезпечує хорошу видимість в будь-яких умовах, зокрема в умовах поганої видимості.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в головних фарах вантажного автотранспорту.

Детальніше про характеристики:

  • Потужність 70 Вт забезпечує яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для забезпечення безпеки на дорозі в будь-яких умовах, зокрема в умовах поганої видимості.
  • Напруга 24 В відповідає стандарту для вантажного автотранспорту.
  • Цоколь H7-(PX26D) є стандартним для ламп, які використовуються в головних фарах.
  • Тип лампи - галогенова забезпечує яскраве і рівномірне освітлення з хорошими оптичними характеристиками.

Висновок:

Лампа галогенова H7-(PX26D)-24V-70W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах, зокрема в умовах поганої видимості. Лампа виготовлена з високоякісних матеріалів, має високі експлуатаційні характеристики і проста в установці.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 24 В/змін.струму
Потужність 70 Вт
Тип H7
Позначення цоколя PX26d
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1 шт. в блістері
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1382.46 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -55.6 %
1.08 грн/шт
0.48 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -72 %
1.5 грн/шт
0.42 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 992 шт
Купити
1.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності