Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа автомобільна галогенова H11-(PGJ19-2)-24V-70W
Фото - 1 - Лампа автомобільна галогенова H11-(PGJ19-2)-24V-70W
Фото - 1 - Лампа автомобільна галогенова H11-(PGJ19-2)-24V-70W

Лампа автомобільна галогенова H11-(PGJ19-2)-24V-70W (0720118311)

Лампа автомобільна галогенова H11-(PGJ19-2)-24V-70W -арт. 0720118311
Номер товару 0720118311
В наявності
Ціна:
527.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Перевірена якість
Номінальна напруга 24 В/пост.струму
Потужність 70 Вт
Позначення цоколя PGJ19-2

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Перевірена якість
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 24 В/пост.струму
Потужність 70 Вт
Позначення цоколя PGJ19-2
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
134.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
94.18 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
389.65 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
43.85 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.72 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити