Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогенова для авто Н1 24 вольт, 1 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа галогенова для авто Н1 24 вольт, 1 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа галогенова для авто Н1 24 вольт, 1 шт. в блістері

Лампа галогенова для авто Н1 24 вольт, 1 шт. в блістері (07209112)

Лампа галогенова для авто 24 вольт, H1-(P14,5S)-24V-70W 1 шт. в блістері
Номер товару 07209112
В наявності
Ціна:
96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа галогенова H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth

Лампа галогенова H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в вантажному автотранспорті. Лампа має металевий цоколь, який забезпечує її міцність і довговічність.

Лампа має потужність 70 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для ближнього світла фар, які повинні забезпечувати хорошу видимість в будь-яких умовах.

Лампа галогенова H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду:

  • Лампа з металевим цоколем для вантажного автотранспорту - забезпечує міцність і довговічність лампи в умовах підвищених навантажень.
  • Стійкість до вібрації - гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для вантажного автотранспорту.
  • Мають перевагу при світінні в тумані - забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості.
  • Якісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність лампи.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в ближніх фарах вантажного автотранспорту.

Висновок:

Лампа галогенова H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах.

Додатково:

Лампа має широкий кут освітлення, що забезпечує хорошу видимість в умовах поганої видимості. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Номінальна напруга 24 В/змін.струму
Потужність 70 Вт
Тип H1
Позначення цоколя P14,5s
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1 шт. в блістері
Область застосування Вантажні автомобілі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа галогенова H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth

Лампа галогенова H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в вантажному автотранспорті. Лампа має металевий цоколь, який забезпечує її міцність і довговічність.

Лампа має потужність 70 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для ближнього світла фар, які повинні забезпечувати хорошу видимість в будь-яких умовах.

Лампа галогенова H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду:

  • Лампа з металевим цоколем для вантажного автотранспорту - забезпечує міцність і довговічність лампи в умовах підвищених навантажень.
  • Стійкість до вібрації - гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для вантажного автотранспорту.
  • Мають перевагу при світінні в тумані - забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості.
  • Якісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність лампи.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в ближніх фарах вантажного автотранспорту.

Висновок:

Лампа галогенова H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах.

Додатково:

Лампа має широкий кут освітлення, що забезпечує хорошу видимість в умовах поганої видимості. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 24 В/змін.струму
Потужність 70 Вт
Тип H1
Позначення цоколя P14,5s
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1 шт. в блістері
Застосування arrow_down
Область застосування Вантажні автомобілі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!