Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель стекла вакуумный, 2 присоски
Фото - 1 - Держатель стекла вакуумный, 2 присоски
Фото - 2 - Держатель стекла вакуумный, 2 присоски
Фото - 3 - Держатель стекла вакуумный, 2 присоски
Фото - 4 - Держатель стекла вакуумный, 2 присоски
Фото - 1 - Держатель стекла вакуумный, 2 присоски
Фото - 2 - Держатель стекла вакуумный, 2 присоски
Фото - 3 - Держатель стекла вакуумный, 2 присоски
Фото - 4 - Держатель стекла вакуумный, 2 присоски

Держатель стекла вакуумный, 2 присоски (071458047)

Держатель стекла вакуумный, 2 присоски, D120 mm, 50 kg, с индикатором безопасности -арт. 071458 047
Номер товара 071458047
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
5289.9 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Индикатор вакуума для безопасной работы
Гарантирует полный контроль за состоянием удержания груза во время выполнения работ

Кнопка-предостережение на рычаге
Сигнальная кнопка поднимается, если происходит утечка вакуума в чаше держателя

Подходит для кратковременного удержания пескоструйного (матового) стекла
Благодаря усовершенствованному уплотнению держатель может фиксироваться даже на поверхностях с микрорельефом

Диагностика постепенной потери вакуума
Визуальный индикатор позволяет вовремя заметить даже медленное снижение давления и предотвратить отсоединение груза

Максимальный комфорт в использовании
Продуманная эргономика для длительной работы без усталости

Большая эргономичная рукоятка
Обеспечивает удобный и надежный захват даже в рабочих рукавицах

Диаметр 120 мм
Грузоподъемность 50 кг

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Индикатор вакуума для безопасной работы
Гарантирует полный контроль за состоянием удержания груза во время выполнения работ

Кнопка-предостережение на рычаге
Сигнальная кнопка поднимается, если происходит утечка вакуума в чаше держателя

Подходит для кратковременного удержания пескоструйного (матового) стекла
Благодаря усовершенствованному уплотнению держатель может фиксироваться даже на поверхностях с микрорельефом

Диагностика постепенной потери вакуума
Визуальный индикатор позволяет вовремя заметить даже медленное снижение давления и предотвратить отсоединение груза

Максимальный комфорт в использовании
Продуманная эргономика для длительной работы без усталости

Большая эргономичная рукоятка
Обеспечивает удобный и надежный захват даже в рабочих рукавицах

Характеристики arrow_down
Диаметр 120 мм
Грузоподъемность 50 кг
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
924 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
56.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
360 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
420 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
9900 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить