Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник посилений Wurth 1 дюйм
Фото - 1 - Перехідник посилений Wurth 1 дюйм
Фото - 2 - Перехідник посилений Wurth 1 дюйм
Фото - 1 - Перехідник посилений Wurth 1 дюйм
Фото - 2 - Перехідник посилений Wurth 1 дюйм

Перехідник посилений Wurth 1 дюйм (071415202)

Перехідник для головок торцевих ударних, (1-3/4IN) -арт. 071415202
Номер товару 071415202
В наявності
Ціна:
1554.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Підходить для всіх стандартних електричних та пневматичних шурупокрутів
  • Стандарт: Внутрішній квадрат DIN 3121
  • Виконання: коване, воронене
Привід (S2) 1 дюйм
Розмір наконечника (S1) 3/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 54 мм
Довжина (l1) 70 мм
  • Область застосування
  • Перехідник для торцевих головок 3/4 ''
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    • Підходить для всіх стандартних електричних та пневматичних шурупокрутів
    • Стандарт: Внутрішній квадрат DIN 3121
    • Виконання: коване, воронене
    Характеристики arrow_down
    Привід (S2) 1 дюйм
    Розмір наконечника (S1) 3/4 дюйма
    Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 54 мм
    Довжина (l1) 70 мм
    Застосування arrow_down
  • Область застосування
  • Перехідник для торцевих головок 3/4 ''
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    2400 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    240.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    240.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    42.66 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 5 шт
    Передзамовлення