Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Дорн різьбовий М6
Фото - 1 - Дорн різьбовий М6

Дорн різьбовий М6 (091794860)

Дорн різьбовий М6, для заклепника 0917101 -арт. 091794860
Номер товару 091794860
В наявності
Ціна:
240.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • З мундштуком, для всіх заклепок-гайок з круглою та потайною головкою.
Сповіщення
  • При використанні заклепувальних гайок, вироблених не Würth, ви повинні спочатку провести власні випробування.
  • Небезпека! Використання шпильки з різьбленням M8 обмежено заклепувальними гайками, перерахованими як приладдя.
Номінальний діаметр 6 мм
Підходить для різьби M6
Тип різьби x номінальний діаметр M6
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • З мундштуком, для всіх заклепок-гайок з круглою та потайною головкою.
Сповіщення
  • При використанні заклепувальних гайок, вироблених не Würth, ви повинні спочатку провести власні випробування.
  • Небезпека! Використання шпильки з різьбленням M8 обмежено заклепувальними гайками, перерахованими як приладдя.
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр 6 мм
Підходить для різьби M6
Тип різьби x номінальний діаметр M6
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
240.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
42.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
40.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
57.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Знижка -64.6 %
20.88 грн/шт
7.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -33.2 %
27.95 грн/шт
18.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
Знижка -27.7 %
0.83 грн/шт
0.6 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити