Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шайба A2K, D13,0
Знижка -64.6 %
Фото - 2 - Шайба A2K, D13,0
Знижка -64.6 %
Фото - 1 - Шайба A2K, D13,0
Фото - 2 - Шайба A2K, D13,0

Шайба A2K, D13,0 (049770012)

DIN 7349 оцинкована сталь, 200 HV ШАЙБА-DIN7349-200HV- (A2K) -D13,0
Номер товару 049770012
В наявності
Ціна:
20.88 грн/шт
-64.6 %
7.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
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
DIN 7349. Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K). Для осей із важкими штифтами
Внутрішній діаметр (d1) 13 мм
Твердість по Віккерсу, HV 200 HV
Зовнішній діаметр (d2) 30 мм
Товщина (h1) 6 мм
Стандарти DIN 7349
Підходить для різьби M12
Застосовується для Гвинти з посиленими затискними гільзами
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 7349. Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K). Для осей із важкими штифтами
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр (d1) 13 мм
Твердість по Віккерсу, HV 200 HV
Зовнішній діаметр (d2) 30 мм
Товщина (h1) 6 мм
Стандарти DIN 7349
Підходить для різьби M12
Застосовується для Гвинти з посиленими затискними гільзами
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!