Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Переходник усиленный Wurth 1 дюйм
Фото - 2 - Переходник усиленный Wurth 1 дюйм
Фото - 1 - Переходник усиленный Wurth 1 дюйм
Фото - 2 - Переходник усиленный Wurth 1 дюйм

Переходник усиленный Wurth 1 дюйм (071415202)

Переходник усиленный Wurth 1 дюйм ПЕРЕХОДНИК-1-3/4ZO
Номер товара 071415202
В наличии
Цена:
1554.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Подходит для всех стандартных электрических и пневматических шуруповертов
  • Стандарт: Внутренний квадрат DIN 3121
  • Исполнение: кованое, вороненое
Привод (S2) 1 дюйм
Размер наконечника (S1) 3/4 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 54 мм
Длина (l1) 70 мм
  • Область применения
  • Переходник для торцевых головок 3/4"
  • Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    • Подходит для всех стандартных электрических и пневматических шуруповертов
    • Стандарт: Внутренний квадрат DIN 3121
    • Исполнение: кованое, вороненое
    Характеристики arrow_down
    Привод (S2) 1 дюйм
    Размер наконечника (S1) 3/4 дюйма
    Внешний диаметр торцового ключа (D1) 54 мм
    Длина (l1) 70 мм
    Применение arrow_down
  • Область применения
  • Переходник для торцевых головок 3/4"
  • Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    3286.62 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    1080.12 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    129.48 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить