Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 1 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 2 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 3 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 4 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 5 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 6 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 1 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 2 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 3 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 4 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 5 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra
Фото - 6 - Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra

Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra (07120145)

Трещотка Wurth 1/4" для бит 100 мм Zebra ТРЕЩОТКА-1/4ZO-L100MM ZEBRA
Номер товара 07120145
В наличии
Цена:
1080.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Наконечник в соответствии с DIN 3126-C 6.3 и E 6.3
  • Очень компактная головка трещотки, 64 мелких зубцов
  • Поверхность: хромированная
  • 2-компонентная рукоятка, узкая конструкция, под углом вниз 10°
  • Очень крепкая конструкция, максимальный момент затяжки: 40 Нм
Высота трещоточной головки 10 мм
Длина 100 мм
Размер наконечника C 6,3 (1/4 дюйма)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Наконечник в соответствии с DIN 3126-C 6.3 и E 6.3
  • Очень компактная головка трещотки, 64 мелких зубцов
  • Поверхность: хромированная
  • 2-компонентная рукоятка, узкая конструкция, под углом вниз 10°
  • Очень крепкая конструкция, максимальный момент затяжки: 40 Нм
Характеристики arrow_down
Высота трещоточной головки 10 мм
Длина 100 мм
Размер наконечника C 6,3 (1/4 дюйма)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
129.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить