Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 1 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 4 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 5 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 6 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 1 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 4 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 5 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
Фото - 6 - Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra

Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra (07120145)

Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм ZEBRA
Номер товару 07120145
В наявності
Ціна:
1080.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Накінечник відповідно до DIN 3126-C 6.3 і E 6.3
  • Дуже компактна головка тріскачки, 64 дрібних зубців
  • Поверхня: хромована
  • 2-компонентна рукоятка, вузька конструкція, під кутом вниз 10°
  • Дуже міцна конструкція, максимальний момент затяжки: 40 Нм
Висота головки тріскачки 10 мм
Довжина 100 мм
Розмір наконечника C 6,3 (1/4 дюйма)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Накінечник відповідно до DIN 3126-C 6.3 і E 6.3
  • Дуже компактна головка тріскачки, 64 дрібних зубців
  • Поверхня: хромована
  • 2-компонентна рукоятка, вузька конструкція, під кутом вниз 10°
  • Дуже міцна конструкція, максимальний момент затяжки: 40 Нм
Характеристики arrow_down
Висота головки тріскачки 10 мм
Довжина 100 мм
Розмір наконечника C 6,3 (1/4 дюйма)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -79.6 %
53 грн/шт
10.8 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити
666.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити