Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник алюмінієвих дисків, 500 ml
Фото - 1 - Очисник алюмінієвих дисків, 500 ml
Фото - 2 - Очисник алюмінієвих дисків, 500 ml
Фото - 3 - Очисник алюмінієвих дисків, 500 ml
Фото - 1 - Очисник алюмінієвих дисків, 500 ml
Фото - 2 - Очисник алюмінієвих дисків, 500 ml
Фото - 3 - Очисник алюмінієвих дисків, 500 ml

Очисник алюмінієвих дисків, 500 ml (0893026500)

Очисник алюмінієвих дисків, кислотний, 500 мл -арт. 0893026500
Номер товару 0893026500
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальний засіб для видалення сильних забруднень з (алюмінієвих) дисків і плитки, а також для видалення поверхневої іржі.
Три області застосування: Один засіб чищення для трьох різних застосувань. Залежно від ступеня розведення підходить для дисків, плитки та видалення поверхневої іржі.
Інструкція Під час чищення алюмінієвих дисків дотримуйтесь інструкцій виробника. Забезпечте гарну вентиляцію. При роботі з засобом рекомендуємо одягати захисні рукавиці. Не допускайте змішування засобів для чищення на основі розчинників (що містять вуглеводні) або звичайних наявних у продажу засобів для чищення з сепаратором легких рідин, оскільки це може призвести до утворення стабільних емульсій. Не використовувати на гарячих поверхнях!
Ця інформація є лише рекомендацією, що ґрунтується на нашому досвіді.
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна основа Сульфамінова кислота
Розкладається біологічно Так
Не містить фосфорних кислот Так
Колір Червоний
Густина / умови 1,09 г/см³ / за 20°C
Область застосування Для очищення дисків, плитки та поверхневої іржі за допомогою розпилювачів (дотримуйтесь інструкцій виробника). Інструкції Очищувач алюмінієвих дисків: Розведення: від 1:5 (167 мл та 833 мл води) до 1:15 (63 мл та 937 мл води) Очищувач плитки: Розведення: від 1:3 (250 мл та 750 мл води) до 1:10 (91 мл та 909 мл води) Засіб для видалення поверхневої іржі: Розведення від 1:10 (91 мл та 909 мл води) до 1:15 (63 мл та 937 мл води) Час нанесення 5-8 хвилин - не допускайте висихання продукту! Промийте та потріть щіткою при необхідності.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальний засіб для видалення сильних забруднень з (алюмінієвих) дисків і плитки, а також для видалення поверхневої іржі.
Три області застосування: Один засіб чищення для трьох різних застосувань. Залежно від ступеня розведення підходить для дисків, плитки та видалення поверхневої іржі.
Інструкція Під час чищення алюмінієвих дисків дотримуйтесь інструкцій виробника. Забезпечте гарну вентиляцію. При роботі з засобом рекомендуємо одягати захисні рукавиці. Не допускайте змішування засобів для чищення на основі розчинників (що містять вуглеводні) або звичайних наявних у продажу засобів для чищення з сепаратором легких рідин, оскільки це може призвести до утворення стабільних емульсій. Не використовувати на гарячих поверхнях!
Ця інформація є лише рекомендацією, що ґрунтується на нашому досвіді.
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна основа Сульфамінова кислота
Розкладається біологічно Так
Не містить фосфорних кислот Так
Колір Червоний
Густина / умови 1,09 г/см³ / за 20°C
Застосування arrow_down
Область застосування Для очищення дисків, плитки та поверхневої іржі за допомогою розпилювачів (дотримуйтесь інструкцій виробника). Інструкції Очищувач алюмінієвих дисків: Розведення: від 1:5 (167 мл та 833 мл води) до 1:15 (63 мл та 937 мл води) Очищувач плитки: Розведення: від 1:3 (250 мл та 750 мл води) до 1:10 (91 мл та 909 мл води) Засіб для видалення поверхневої іржі: Розведення від 1:10 (91 мл та 909 мл води) до 1:15 (63 мл та 937 мл води) Час нанесення 5-8 хвилин - не допускайте висихання продукту! Промийте та потріть щіткою при необхідності.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
874.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
899.94 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
3616.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
326.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
12780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити