Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очиститель алюминиевых дисков, 500 ml
Фото - 1 - Очиститель алюминиевых дисков, 500 ml
Фото - 2 - Очиститель алюминиевых дисков, 500 ml
Фото - 3 - Очиститель алюминиевых дисков, 500 ml
Фото - 1 - Очиститель алюминиевых дисков, 500 ml
Фото - 2 - Очиститель алюминиевых дисков, 500 ml
Фото - 3 - Очиститель алюминиевых дисков, 500 ml

Очиститель алюминиевых дисков, 500 ml (0893026500)

Очиститель алюминиевых дисков, кислотный, 500 мл -арт. 0893026500
Номер товара 0893026500
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Специальное чистящее средство для удаления сильных загрязнений с (алюминиевых) дисков и плитки, а также для удаления поверхностной ржавчины. Три области применения: Одно чистящее средство для трех разных применений. В зависимости от степени разбавления подходит для дисков, плитки и удаления поверхностной ржавчины. Инструкция При чистке алюминиевых дисков следуйте придерживаться инструкциям производителя. Гарантировать хорошую вентиляция. При работе с продуктом рекомендуем надевать защитные перчатки. Не допускайте смешивание чистящих средств на основе растворителей (содержащих углеводороды) или обычных имеющихся в продаже чистящих средств с сепаратором легких жидкостей, поскольку это может привести к образованию стабильных эмульсий. Не использовать на горячих поверхностях! Данная информация является лишь рекомендацией, основанной на нашем опыте.
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 500 мл
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Химический состав Сульфаминовая кислота
Разлагается биологически Да
Не содержит фосфорных кислот Да
Цвет Красный
Плотность/условия 1,09 г/см³ / при 20°C
Область применения Для очистки дисков, плитки и поверхностной ржавчины с помощью распылителей (следуйте инструкциям производителя). Инструкции Очиститель алюминиевых дисков: Разбавление: от 1:5 (167 мл и 833 мл воды) до 1:15 (63 мл и 937 мл воды) Очиститель плитки: Разбавление: от 1:3 (250 мл и 750 мл воды) до 1:10 (91 мл и 909 мл воды) Средство для удаления поверхностной ржавчины: Разведение от 1:10 (91 мл и 909 мл воды) до 1:15 (63 мл и 937 мл воды) Время нанесения 5-8 минут — не допускайте высыхания продукта! Промойте и потрите щеткой по мере необходимости.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Специальное чистящее средство для удаления сильных загрязнений с (алюминиевых) дисков и плитки, а также для удаления поверхностной ржавчины. Три области применения: Одно чистящее средство для трех разных применений. В зависимости от степени разбавления подходит для дисков, плитки и удаления поверхностной ржавчины. Инструкция При чистке алюминиевых дисков следуйте придерживаться инструкциям производителя. Гарантировать хорошую вентиляция. При работе с продуктом рекомендуем надевать защитные перчатки. Не допускайте смешивание чистящих средств на основе растворителей (содержащих углеводороды) или обычных имеющихся в продаже чистящих средств с сепаратором легких жидкостей, поскольку это может привести к образованию стабильных эмульсий. Не использовать на горячих поверхностях! Данная информация является лишь рекомендацией, основанной на нашем опыте.
Характеристики arrow_down
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 500 мл
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Химический состав Сульфаминовая кислота
Разлагается биологически Да
Не содержит фосфорных кислот Да
Цвет Красный
Плотность/условия 1,09 г/см³ / при 20°C
Применение arrow_down
Область применения Для очистки дисков, плитки и поверхностной ржавчины с помощью распылителей (следуйте инструкциям производителя). Инструкции Очиститель алюминиевых дисков: Разбавление: от 1:5 (167 мл и 833 мл воды) до 1:15 (63 мл и 937 мл воды) Очиститель плитки: Разбавление: от 1:3 (250 мл и 750 мл воды) до 1:10 (91 мл и 909 мл воды) Средство для удаления поверхностной ржавчины: Разведение от 1:10 (91 мл и 909 мл воды) до 1:15 (63 мл и 937 мл воды) Время нанесения 5-8 минут — не допускайте высыхания продукта! Промойте и потрите щеткой по мере необходимости.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
300 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
874.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купить
899.94 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
3616.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
326.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
11400 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии