Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - 30-мм зубило, шестигранное
Фото - 1 - 30-мм зубило, шестигранное

30-мм зубило, шестигранное (0647062400)

Зубило 6-гран. ЗУБИЛО-6KT30MM-L400-B32MM
Номер товара 0647062400
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
3616.68 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Специально предназначено для работы с 16-кг отбойным молотком
Ширина 32 мм
Длина 400 мм
Держатель инструмента Шестигранная головка 30 мм
Область применения Специально предназначено для работы с 16-кг отбойным молотком MH 16-XE Дополнительный инструмент: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 и HM 1500

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Специально предназначено для работы с 16-кг отбойным молотком
Характеристики arrow_down
Ширина 32 мм
Длина 400 мм
Держатель инструмента Шестигранная головка 30 мм
Применение arrow_down
Область применения Специально предназначено для работы с 16-кг отбойным молотком MH 16-XE Дополнительный инструмент: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 и HM 1500
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -14 %
3 грн/шт
2.58 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
1213.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3139.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1200 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
546 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить