Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Плоское долото |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 196.68 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3616.68 грн |
Плоское долото от Wurth: характеристики, особенности и применение
Плоское долото от Wurth - это универсальный инструмент, который используется для различных задач по резке, долблению и долбежу. Оно обладает превосходной прочностью и долговечностью, обеспечивая высокую эффективность в работе.
Основные характеристики
- Тип хвостовика: SDS-plus
- Длина: 250 мм
- Ширина рабочей части: 20 мм
- Толщина рабочей части: 10 мм
- Материал рабочей части: сталь 42CrMo4
- Материал хвостовика: сталь S2
- Покрытие рабочей части: хромирование
Особенности
- Долото изготовлено из высокопрочной стали 42CrMo4, которая обеспечивает высокую прочность и долговечность.
- Рабочая часть долото имеет хромированное покрытие, которое защищает ее от коррозии и износа.
- Долото оснащено SDS-plus хвостовиком, который обеспечивает надежное соединение с перфоратором.
Способ применения
Плоское долото используется для следующих задач:
- Резка бетона, кирпича, камня и других твердых материалов.
- Долбление отверстий в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах.
- Долбежка пазов в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах.
Особенности использования
Для обеспечения максимальной эффективности и безопасности при использовании плоского долота необходимо соблюдать следующие правила:
- Перед началом работы убедитесь, что перфоратор находится в исправном состоянии.
- Используйте долото с подходящим диаметром хвостовика для вашего перфоратора.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с долотом.
- Используйте защитные очки и перчатки при работе с долотом.
Зачем нужен этот товар
Плоское долото - это незаменимый инструмент для любого мастера, который занимается ремонтом, строительством или другими видами работ, связанными с обработкой твердых материалов. Оно позволяет быстро и легко выполнять различные задачи, связанные с резкой, долбежкой и долбежкой.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе плоского долота следует обратить внимание на следующие факторы:
- Тип хвостовика. Для перфораторов с SDS-plus хвостовиком подходит только долото с SDS-plus хвостовиком.
- Длина. Длина долота должна соответствовать глубине отверстия или паза, который необходимо выполнить.
- Ширина рабочей части. Ширина рабочей части определяет ширину отверстия или паза, который можно выполнить.
- Материал рабочей части. Долото должно быть изготовлено из прочной стали, которая обеспечит высокую долговечность.
- Покрытие рабочей части. Хромированное покрытие защищает рабочую часть от коррозии и износа.