Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Зубило плоске SDS-max, 400×25 мм
Фото - 1 - Зубило плоске SDS-max, 400×25 мм

Зубило плоске SDS-max, 400×25 мм (0647040025)

Плоске зубило SDS‑Max, L400-B25MM
Номер товару 0647040025
В наявності
Ціна:
606 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для робіт загального призначення по руйнуванню Круглий хвостовик
Ширина 25 мм
Довжина 400 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-max
Область застосування Забивання костилів, вибірка пазів, зняття, дроблення, розтин, виламування та ін. В м'яких матеріалах. Також може застосовуватися для розмітки зйомок ділянки кладки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для робіт загального призначення по руйнуванню Круглий хвостовик
Характеристики arrow_down
Ширина 25 мм
Довжина 400 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-max
Застосування arrow_down
Область застосування Забивання костилів, вибірка пазів, зняття, дроблення, розтин, виламування та ін. В м'яких матеріалах. Також може застосовуватися для розмітки зйомок ділянки кладки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
125.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
37200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
527.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
25.74 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
58.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
41160 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити