Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ширина
Тримач інструменту
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

196.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
606 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Плоске долото
⭐ Кількість товарів у наявності 3
⭐ Найдешевший товар 196.68 грн
⭐ Найдорожчий товар 3616.68 грн

Плоске долото від Wurth: характеристики, особливості та застосування

Плоске долото від Wurth - це універсальний інструмент, який використовується для різних завдань з різання, довбання і довблю. Воно має чудову міцність і довговічність, забезпечуючи високу ефективність у роботі.

Основні характеристики

  • Тип хвостовика: SDS-plus
  • Довжина: 250 мм
  • Ширина робочої частини: 20 мм
  • Товщина робочої частини: 10 мм
  • Матеріал робочої частини: сталь 42CrMo4
  • Матеріал хвостовика: сталь S2
  • Покриття робочої частини: хромування

Особливості

  • Долото виготовлено з високоміцної сталі 42CrMo4, яка забезпечує високу міцність та довговічність.
  • Робоча частина долото має хромоване покриття, яке захищає її від корозії та зносу.
  • Долото оснащене SDS-plus хвостовиком, який забезпечує надійне з'єднання з перфоратором.

Спосіб застосування

Плоске долото використовується для наступних завдань:

  • Різання бетону, цегли, каменю та інших твердих матеріалів.
  • Довбання отворів у бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах.
  • Довбання пазів у бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах.

Особливості використання

Для забезпечення максимальної ефективності та безпеки при використанні плоского долота необхідно дотримуватися таких правил:

  • Перед початком роботи переконайтеся, що перфоратор у справному стані.
  • Використовуйте долото з відповідним діаметром хвостовика для вашого перфоратора.
  • Не докладайте надмірних зусиль під час роботи з долотом.
  • Використовуйте захисні окуляри та рукавички під час роботи з долотом.

Навіщо цей товар

Плоске долото - це незамінний інструмент для будь-якого майстра, який займається ремонтом, будівництвом або іншими видами робіт, пов'язаними з обробкою твердих матеріалів. Воно дозволяє швидко і легко виконувати різні завдання, пов'язані з різкою, довбанням і довбанням.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі плоского долота слід звернути увагу на такі фактори:

  • Тип хвостовика. Для перфораторів із SDS-plus хвостовиком підходить лише долото із SDS-plus хвостовиком.
  • Довжина. Довжина долота повинна відповідати глибині отвору або паза, який потрібно виконати.
  • Ширина робочої частини. Ширина робочої частини визначає ширину отвору або паза, який можна виконати.
  • Матеріал робочої частини. Долото має бути виготовлене із міцної сталі, яка забезпечить високу довговічність.
  • Покриття робочої частини. Хромоване покриття захищає робочу частину від корозії та зносу.