Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE
Фото - 1 - Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE
Фото - 2 - Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE
Фото - 3 - Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE
Фото - 4 - Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE
Фото - 5 - Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE
Фото - 1 - Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE
Фото - 2 - Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE
Фото - 3 - Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE
Фото - 4 - Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE
Фото - 5 - Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE

Долото пласке SDS PLUS, 250x20 mm, RED LINE (1668920250)

Долото пласке SDS-PLUS 250x20 мм, RED LINE -арт. 1668920250
Номер товару 1668920250
В наявності
Ціна:
196.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Долото пласке SDS-PLUS 250x20 мм RED LINE від компанії Wurth є високоякісним інструментом, розробленим для ефективного демонтажу різних будівельних матеріалів. Ось кілька ключових тез, що відображають його функціональність:

  1. Універсальність у використанні: Долото сумісне з будь-яким перфоратором SDS PLUS, що робить його зручним та застосовним у різних умовах та для різноманітних завдань.

  2. Надійність та міцність: Інструмент виготовлений із міцного матеріалу RED LINE, забезпечуючи високий ступінь надійності та довговічності в процесі експлуатації.

  3. Ефективність у демонтажі: Долото призначене для демонтажу цегли, бетону та газоблоку. Його конструкція та форма дозволяють ефективно видаляти матеріали без зайвого зусилля з боку оператора.

  4. Застосування у будівництві: Ідеально підходить для робіт, пов'язаних з руйнуванням та демонтажем, таких як знесення стін, розбирання бетонних конструкцій та інші подібні завдання.

  5. Безпека та комфорт використання: Дизайн долота передбачає оптимальний баланс між вагою та ергономікою, забезпечуючи зручність та безпеку в роботі.

Таким чином, долото пласке SDS-PLUS 250x20 мм RED LINE від Wurth – це надійний інструмент, спроектований для професійного використання при демонтажі різних будівельних матеріалів, включаючи цеглу, бетон та газоблоки.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Долото пласке SDS-PLUS 250x20 мм RED LINE від компанії Wurth є високоякісним інструментом, розробленим для ефективного демонтажу різних будівельних матеріалів. Ось кілька ключових тез, що відображають його функціональність:

  1. Універсальність у використанні: Долото сумісне з будь-яким перфоратором SDS PLUS, що робить його зручним та застосовним у різних умовах та для різноманітних завдань.

  2. Надійність та міцність: Інструмент виготовлений із міцного матеріалу RED LINE, забезпечуючи високий ступінь надійності та довговічності в процесі експлуатації.

  3. Ефективність у демонтажі: Долото призначене для демонтажу цегли, бетону та газоблоку. Його конструкція та форма дозволяють ефективно видаляти матеріали без зайвого зусилля з боку оператора.

  4. Застосування у будівництві: Ідеально підходить для робіт, пов'язаних з руйнуванням та демонтажем, таких як знесення стін, розбирання бетонних конструкцій та інші подібні завдання.

  5. Безпека та комфорт використання: Дизайн долота передбачає оптимальний баланс між вагою та ергономікою, забезпечуючи зручність та безпеку в роботі.

Таким чином, долото пласке SDS-PLUS 250x20 мм RED LINE від Wurth – це надійний інструмент, спроектований для професійного використання при демонтажі різних будівельних матеріалів, включаючи цеглу, бетон та газоблоки.

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
899.94 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
3616.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
326.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
12780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
255 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити