Низькі захисні черевики, S1 Jogger
Низькі захисні черевики, S1 Jogger
Низькі захисні черевики, S1 Jogger
Версії товару Низькі захисні черевики, S1 Jogger
Технічна інформація
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 42 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Синій |
Технічна інформація
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 36 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Синій |
Технічна інформація
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 37 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Синій |
Технічна інформація
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 38 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Синій |
Технічна інформація
| Розмір | 39 |
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Синій |
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Синій |
Технічна інформація
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 46 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Синій |
Технічна інформація
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 47 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Синій |
Технічна інформація
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Колір | Синій |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Низькі захисні черевики, S1 Jogger |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 1 |
| ⭐ Найдешевший товар | 3182.7 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 7617.18 грн |
Низькі захисні черевики, S1 Jogger від Wurth
Низькі захисні черевики S1 Jogger від Wurth - це професійне робоче взуття, яке призначене для захисту ніг працівників в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування.< /p>
Спосіб застосування
Низькі захисні черевики S1 Jogger від Wurth призначені для повсякденного носіння в умовах, де існує ризик травмування ніг. Вони можуть використовуватися на будівельних майданчиках, майстернях, складах та інших робочих місцях.
Основні характеристики
- Клас захисту S1 забезпечує захист від ударів, проколів та ковзання.
- Матеріал верху - натуральна шкіра забезпечує міцність та зносостійкість.
- Матеріал підкладки - мікрофібра забезпечує комфорт та повітропроникність.
- Підносок - сталь захищає від ударів силою до 200 Дж.
- Підошва - поліуретанова забезпечує амортизацію та зчеплення з різними поверхнями.
Особливості
- Анатомічна форма колодки забезпечує комфортну посадку та знижує втому ніг.
- Посилені шви підвищують міцність взуття.
- Еластичні вставки в халяву забезпечують зручність при ходьбі.
Особливості використання
Низькі захисні черевики S1 Jogger від Wurth прості у догляді. Їх можна прати вручну або в пральній машині за температури 30 градусів.
Навіщо цей товар
Низькі захисні черевики S1 Jogger від Wurth необхідні для захисту ніг працівників в умовах, де існує ризик травмування. Вони забезпечують захист від ударів, проколів та ковзання, що дозволяє знизити ризик травм.
Кому потрібен цей товар?
Низькі захисні черевики S1 Jogger від Wurth необхідні для працівників, які працюють в умовах, де існує ризик травмування ніг. Вони можуть використовуватися на будівельних майданчиках, майстернях, складах та інших робочих місцях.